カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- SMC(42)
- SPARKFUN(15)
- マイクロソフト(10)
- Dynabook(10)
- ラスタバナナ(8)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- SCHMERSAL(5)
- KTC(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- 協和ハーモネット(3)
- SICK(3)
- RS PRO(3)
- エレコム(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- ニッサン(2)
- CRUMA(2)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
「be03a」の検索結果

BE型 回転ヘッダー
オンダ製作所¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WHS1-BE型 回転ヘッダーセット
オンダ製作所¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 10mm保温材セット。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WHSU1-BE型 回転ヘッダーウレタン保温材付
オンダ製作所¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 発泡ウレタン保温材を一体成型した回転ヘッダー。 保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。 回転ヘッダー内蔵のため、必要な箇所だけ保温材を切断すれば自由に回転。 保温材厚は10mm。埋設可能。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75