カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(12)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- SMC(116)
- メディアカバーマーケット(44)
- MICROCHIP(31)
- ホンダ(28)
- MAZDA(マツダ)(27)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
- エスコ(16)
- TAKIGEN(タキゲン)(14)
- NOK(12)
- マキタ(10)
- 三木プーリ(10)
- スバル(10)
- アサ電子工業(10)
- ナリカ(9)
- omron(オムロン)(8)
- 酒井製作所(8)
- パール金属(8)
- イスカル(7)
- ブランドをもっと見る
「c162」の検索結果

ポリ管変換アダプター
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口を水道用ポリエチレン1種二層管に変換可能。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-392使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1.75
HJ2型 テーパめねじ 青銅
オンダ製作所¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口をテーパめねじに変換可能。・埋設可能。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109
CBW3型 逆止弁付ボールバルブ
オンダ製作所¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
変換アダプタ- テーパめねじ(管端コア内蔵)
オンダ製作所¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷・ダブルロックジョイント(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用)のワンタッチ継手接続部にさし込んで、接続口を管端コア内蔵ねじ(Rcねじ)接続に変換できます。・ライニング鋼管と樹脂管(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管)の接続に便利。・埋設可能。材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109対応水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管 / 水道用ポリエチレン粉体 ライニング鋼管 / 2タイプ兼用コア使用流体水道水最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)40
HPJ24型 変換アダプター
オンダ製作所¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。接続口のサイズを変換可能。ヘッダー工法で行先によりパイプサイズが異なる場合に便利。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。埋設可能。使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
変換アダプター テーパおねじ(管端コア対応)
オンダ製作所¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口をテーパおねじに変換。・テーパおねじは管端コア対応で、管端防食継手にねじ込み可能。・埋設可能。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
CBW7型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター 水用
オンダ製作所¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・専用逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルの長さ調整可能。・取り付け姿勢は任意です。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CBW1型 逆止弁付ボールバルブ 平行おねじ 水用
オンダ製作所¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・専用逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルの長さ調整可能。・取り付け姿勢は任意です。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最小内径(Φmm)12.5最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CBW22型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター
オンダ製作所¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・樹脂管の曲げをスムーズにできる22.5°の傾きです。・樹脂管の接続部分が回転するため、施工後も配管方向の調節ができます。・エコキュートの給水配管などでスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CBWL1型 逆止弁付ボールバルブ
オンダ製作所¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター
オンダ製作所¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・ノンアスベストパッキン付。・樹脂管の曲げをスムーズにできる22.5°の傾きです。・樹脂管の接続部分が回転するため、施工後も配管方向の調節ができます。・エコキュートの給水配管などでスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CBWL7型 逆止弁ボールバルブ 水用
オンダ製作所¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588寸法L2(mm)52.5使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4