カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- SMC(28)
- PISCO(ピスコ)(11)
- SUS(エスユーエス)(1)
「d-97 smc」の検索結果
特価

SMC型 ステンレスキャップ SUS316
オンダ製作所¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷から5日以内出荷・テーパめねじ(Rcねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)