カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
絞り込み
ブランド
  • オンダ製作所
  • モノタロウ(4)
  • ニッセイ(51)
  • MAZDA(マツダ)(38)
  • オカムラ(岡村製作所)(14)
  • CKD(13)
  • SMC(12)
  • DAIKO(大光電機)(9)
  • 村部フランヂ(9)
  • イスカル(8)
  • ニチアス(8)
  • テイエルブイ(TLV)(7)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • ダイヤトレンド(6)
  • 南国フレキ工業(5)
  • 川崎電線(5)
  • ブリストワ(5)
  • エスコ(4)
  • イノック(3)
  • TRUSCO(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ff25」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FF型黄銅ボールバルブ  フルボア グリーンハンドル オンダ製作所FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンハンドルオンダ製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
グリーン材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジハンドル オンダ製作所FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジハンドルオンダ製作所
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
オレンジ材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
FF型黄銅ボールバルブ  フルボア RoHS指令対応 オンダ製作所FF型黄銅ボールバルブ フルボア RoHS指令対応オンダ製作所
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。
材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)RoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
FF2型黄銅ボールバルブ  フルボアコンパクト オンダ製作所FF2型黄銅ボールバルブ フルボアコンパクトオンダ製作所(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
面間寸法が短くコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。 肉厚設計で耐圧性能UP、フルボアで大流量配管に最適です。 Rc1/4~2インチまでサイズラインナップを取り揃えています。
材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
FF3型黄銅ボールバルブ(Rねじ×Rcねじ) フルボア オンダ製作所FF3型黄銅ボールバルブ(Rねじ×Rcねじ) フルボアオンダ製作所
5,598税込6,158
1個
当日出荷
呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。 片側がおねじの為、ニップル等のねじ込みが不要となり全長がコンパクト、漏水リスクや施工の負荷も低減します。
材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
FF2型黄銅ボールバルブ フルボアコンパクト Tハンドル オンダ製作所FF2型黄銅ボールバルブ フルボアコンパクト Tハンドルオンダ製作所
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
面間寸法が短くコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。 肉厚設計で耐圧性能UP、フルボアで大流量配管に最適です。 Rc1/2~2インチまでサイズラインナップを取り揃えています。
材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
FF型黄銅ボールバルブ  フルボア グリーンTハンドル オンダ製作所FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンTハンドルオンダ製作所(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
グリーン材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジTハンドル オンダ製作所FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジTハンドルオンダ製作所
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
オレンジ材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
FF型黄銅ボールバルブ  フルボア RoHS指令対応 オンダ製作所FF型黄銅ボールバルブ フルボア RoHS指令対応オンダ製作所
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。
材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)RoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
FF3型黄銅ボールバルブ(Rねじ×Rcねじ) フルボア Tハンドル オンダ製作所FF3型黄銅ボールバルブ(Rねじ×Rcねじ) フルボア Tハンドルオンダ製作所
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
・呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。・ニップルのねじ込み削減により面間寸法が短く、機器への納まりをコンパクトに配管可能。・ニップルのねじ込み削減により、漏水リスクが低減。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-15~70使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)4.2(600psi) / 0.5
バルブカテゴリ