カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
絞り込み
ブランド
  • オンダ製作所
  • omron(オムロン)(15)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(125)
  • フジトク(46)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(42)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(38)
  • NACHI(不二越)(14)
  • CKD(10)
  • 長野計器(7)
  • ツヨロン(藤井電工)(6)
  • GAONA(ガオナ)(6)
  • エスコ(5)
  • NEC(5)
  • 右下精器製造(5)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • unitech(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • SUGICO(スギコ)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g2r-2」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキ用ニップル オンダ製作所フレキ用ニップルオンダ製作所(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。OS-247M-S、OS-248M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅最高許容圧力(MPa)1.75使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
AE1型 ボールバルブ オンダ製作所AE1型 ボールバルブオンダ製作所(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE1-13M-S、AE1-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
SFG型 ステンレスニップル オンダ製作所SFG型 ステンレスニップルオンダ製作所
489税込538
1個
当日出荷
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
AE6型 ボールバルブ オンダ製作所AE6型 ボールバルブオンダ製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE6-13M-S、AE6-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
フレキ用エルボ オンダ製作所フレキ用エルボオンダ製作所
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。90°配管に使用します。フレキ管の曲げだけでは施工し難い、狭所の配管に便利です。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
SFAD型 ステンレスナット付アダプター オンダ製作所SFAD型 ステンレスナット付アダプターオンダ製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。ノンアスベストパッキン付。
材質SUS304(SCS13A)形状ユニオンアダプター使用流体冷温水・油・蒸気最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~214℃)
砲金ニップル オンダ製作所砲金ニップルオンダ製作所
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。
材質青銅形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
ナット付アダプター オンダ製作所ナット付アダプターオンダ製作所
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-079M-S、OS-080M-S、OS-099M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
ナット付アダプター Rねじ×Gねじ オンダ製作所ナット付アダプター Rねじ×Gねじオンダ製作所
839税込923
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-396M-S、OS-397M-S、は日本水道協会認証登録品。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75