カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(17)
絞り込み
ブランド
  • オンダ製作所
  • BIGM(丸山製作所)(124)
  • フジトク(46)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(42)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(36)
  • ウェルコムデザイン(16)
  • NACHI(不二越)(14)
  • omron(オムロン)(12)
  • CKD(10)
  • unitech(9)
  • 第一計器(7)
  • 長野計器(7)
  • NEC(6)
  • ツヨロン(藤井電工)(6)
  • ALBA(アルバ)(6)
  • GAONA(ガオナ)(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • エスコ(5)
  • 右下精器製造(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g2r2」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキ用ニップル オンダ製作所

    フレキ用ニップル

    オンダ製作所(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。OS-247M-S、OS-248M-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • SFG型 ステンレスニップル オンダ製作所

    SFG型 ステンレスニップル

    オンダ製作所
    539税込593
    1個
    当日出荷
    テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • フレキ用エルボ オンダ製作所

    フレキ用エルボ

    オンダ製作所
    789税込868
    1個
    当日出荷
    テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。90°配管に使用します。フレキ管の曲げだけでは施工し難い、狭所の配管に便利です。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • AE1型 ボールバルブ オンダ製作所

    AE1型 ボールバルブ

    オンダ製作所(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE1-13M-S、AE1-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • SFAD型 ステンレスナット付アダプター オンダ製作所

    SFAD型 ステンレスナット付アダプター

    オンダ製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。ノンアスベストパッキン付。
    材質SUS304(SCS13A)形状ユニオンアダプター使用流体冷温水・油・蒸気最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~214℃)
  • AE6型 ボールバルブ オンダ製作所

    AE6型 ボールバルブ

    オンダ製作所(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE6-13M-S、AE6-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
    使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • 砲金ニップル オンダ製作所

    砲金ニップル

    オンダ製作所
    419税込461
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。
    材質青銅形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • CB1型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CB1型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
  • ナット付アダプター オンダ製作所

    ナット付アダプター

    オンダ製作所
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-079M-S、OS-080M-S、OS-099M-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
  • ナット付アダプター Rねじ×Gねじ オンダ製作所

    ナット付アダプター Rねじ×Gねじ

    オンダ製作所
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-396M-S、OS-397M-S、は日本水道協会認証登録品。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
  • AL6型 ボールバルブ オンダ製作所

    AL6型 ボールバルブ

    オンダ製作所
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • AU6型ボールバルブ オンダ製作所

    AU6型ボールバルブ

    オンダ製作所
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エコキュートなど給湯器配管に便利です。ワンタッチ着脱式ハンドル。AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。日本水道協会認証登録品。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水・油・不凍液・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • CB7型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CB7型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 長さ調整式ハンドルなので、ロングハンドルとショートハンドルに切り替えができます。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
  • アダプターボールバルブ オンダ製作所

    アダプターボールバルブ

    オンダ製作所
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    ・ストレート形状のアダプターボールバルブです。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100呼び径R1/2×G1/2使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
  • BS1型 青銅ボールバルブ Rねじ×Gねじ オンダ製作所

    BS1型 青銅ボールバルブ Rねじ×Gねじ

    オンダ製作所
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
    使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
  • AU13型ボールバルブ オンダ製作所

    AU13型ボールバルブ

    オンダ製作所
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    ・エコキュートなど給湯器配管に便利です。・ワンタッチ着脱式ハンドル。・AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。・ナットの軸方向に動かないためパッキンが落ちにくく、キッチン・洗面等の狭所や暗所での配管に便利です。・日本水道協会認証登録品
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-15~100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1
  • AU1型ボールバルブ オンダ製作所

    AU1型ボールバルブ

    オンダ製作所
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    エコキュートなど給湯器配管に便利です。ワンタッチ着脱式ハンドル。AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。AU1-13M-S、AU1-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ