カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
絞り込み
ブランド
  • オンダ製作所
  • CKD(10)
  • リスパック(10)
  • エスコ(9)
  • FYH(日本ピローブロック)(6)
  • フジトク(4)
  • KOA(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • スモール・プラネット(3)
  • 旭精工(2)
  • コクヨ(2)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
  • Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • JSP(1)
  • セメダイン(1)
  • 東洋リントフリー(1)
  • 長野計器(1)
  • サンフレックス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-113」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WJ1型 テーパおねじ オンダ製作所WJ1型 テーパおねじオンダ製作所(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。
使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
WJ1型 テーパおねじ 青銅 オンダ製作所WJ1型 テーパおねじ 青銅オンダ製作所
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。埋設施工も可能です。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
フレキカットジョイント テーパおねじ オンダ製作所フレキカットジョイント テーパおねじオンダ製作所
729税込802
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)
材質黄銅温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
カポリ2ジョイント テーパおねじ オンダ製作所カポリ2ジョイント テーパおねじオンダ製作所
759税込835
1個
5日以内出荷
・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。・テーパおねじ(Rねじ)・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)39寸法d(Φmm)6使用流体冷温水、不凍液締付トルク(N・m)20最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)R1/2呼び径(樹脂管)10
既設管用継手 テーパおねじ オンダ製作所既設管用継手 テーパおねじオンダ製作所
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
・樹脂管と継手はナット締め接続なので、既設管の接続にも安心して使用できます。・新設管にも使用できます。・埋設可能。
材質青銅使用温度範囲(℃)0~95使用流体冷温水(給水・給湯)最高許容圧力(MPa)1.75
アルミ三層管用継手 カポリメタル テーパおねじ オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタル テーパおねじオンダ製作所
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・テーパおねじ(R)・日本水道協会認証登録品 G-652
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)49使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズR1/2
HJ1型 変換アダプター テーパおねじ オンダ製作所HJ1型 変換アダプター テーパおねじオンダ製作所
579税込637
1個
4日以内出荷
ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。接続口をフレキ管接続できるRねじタイプに変換します。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径(さし込み側)13A使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)R1/2
カポリ2ジョイント テーパおねじ オンダ製作所カポリ2ジョイント テーパおねじオンダ製作所
759税込835
1個
5日以内出荷
・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)・テーパおねじ(Rねじ)・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
クイックジョイント テーパおねじ オンダ製作所クイックジョイント テーパおねじオンダ製作所
559税込615
1個
5日以内出荷
・テーパおねじ(Rねじ)×クイックファスナー仕様。・クイックファスナー式で継手同士の取付け、取外しがワンタッチ。点検やリフォームに最適です。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75