カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(14)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(227)
- C’ultiva(カルティバ)(58)
- 工進(47)
- イスカル(34)
- Jackery(ジャクリ)(16)
- MAC8(マックエイト)(13)
- ウェッジ(13)
- KITO(キトー)(12)
- カツイチ(12)
- ネグロス電工(9)
- ホーザン(8)
- タンガロイ(7)
- BONDHUS(7)
- オーエッチ工業(6)
- サイプレスジャパン(6)
- コガネイ(5)
- ゼブラ(5)
- TRUSCO(5)
- ブランドをもっと見る
「js-1」の検索結果
特価

JS1型循環口 WLJ式ストレート
オンダ製作所¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷から5日以内出荷ダブルロックジョイント内蔵で樹脂管をワンタッチ接続できます。材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水本体形状ストレート取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS1型循環口 WLJ式アングル
オンダ製作所(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷ダブルロックジョイント内蔵で樹脂管をワンタッチ接続できます。材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS1R型循環口 WLJ回転式
オンダ製作所¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷継手部が回転するので、現場の配管状況に合わせて楽に施工できます。 継手部を内側に10°傾けた設計なので、ペア管の接続がスムーズにできます。材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80呼び径10A使用流体冷温水取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS1Q型循環口 WLJクイック式アングル
オンダ製作所¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80呼び径13A使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS1Q型循環口 WLJクイック式13Aストレート
オンダ製作所¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80呼び径13A使用流体冷温水本体形状ストレート取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS1型循環口 継手セットストレート
オンダ製作所¥6,698~税込¥7,368~1個4日以内出荷から5日以内出荷JS1型無極性循環口とナット付アダプター(2個)のセットです。材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水本体形状ストレート取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS1型循環口 継手セットアングル
オンダ製作所¥6,698~税込¥7,368~1個5日以内出荷JS1型無極性循環口とナット付アダプター(2個)のセットです。材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
特厚カポリパイプW専用継手・保温材セット
オンダ製作所¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手と保温材セットです。・保温材は被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。・ナット付アダプター 1個、継手用保温材 1個、結束バンド 2本のセットです。使用温度範囲(℃)0~95呼び径G1/2×T10規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)0.65
JS4型循環口 G1/2ストレート
オンダ製作所¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80ねじG1/2使用流体冷温水本体形状ストレート取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS4型循環口 G1/2アングル
オンダ製作所¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80ねじG1/2使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
JS4型循環口 G1/2回転式
オンダ製作所¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷継手部が回転式で、アングル・ストレートが兼用できます。材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80ねじG1/2使用流体冷温水取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
ラチェットハンドル
オンダ製作所¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷・循環口の締付おねじの取付けに使用します。・15N・m(手締め後1回転程度)で締め付けします。・別売のTH-335M(JS型用)、TH-354M(JF型用)を取付けて使用します。
施工工具(ラチェットハンドル用)
オンダ製作所¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷・JS型循環口用です。・循環口の締付おねじの取付けに使用します。・15N・m(手締め後1回転程度)で締め付けします。・ハンドルは別売のOSC-030またはOSC-210をご使用ください。差込サイズ(Φmm)□9.5(3/8ドライブ用)