カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
絞り込み
ブランド
  • オンダ製作所
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(368)
  • SMC(326)
  • Festo(70)
  • KITO(キトー)(27)
  • エスコ(21)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10)
  • SIBATA(柴田科学)(9)
  • 東芝(9)
  • BAN-ZI(9)
  • エレコム(8)
  • TAKIGEN(タキゲン)(8)
  • BAHCO(バーコ)(6)
  • アカギ(6)
  • 未来工業(5)
  • 三商(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
  • HORIBA(堀場製作所)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l 5 ba 016」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BA型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN16A×OUT13A オンダ製作所

    BA型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN16A×OUT13A

    オンダ製作所
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。
    材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • BA型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN16A×OUT13A 10mm保温材セット オンダ製作所

    BA型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN16A×OUT13A 10mm保温材セット

    オンダ製作所
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。・10mm保温材セット。・埋設可能。
    材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付ソケット オンダ製作所

    ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付ソケット

    オンダ製作所
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ダブルロックジョイントレボスのソケットに、5mm保温材が一体になりました。保温材や結束バンドを巻く手間が省けます。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
    使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付なめらかエルボ オンダ製作所

    ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付なめらかエルボ

    オンダ製作所
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ダブルロックジョイントレボスのエルボソケットに、5mm保温材が一体になりました。保温材や結束バンドを巻く手間が省けます。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
    使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付チーズソケット オンダ製作所

    ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付チーズソケット

    オンダ製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    ダブルロックジョイントレボスのチーズソケットに、5mm保温材が一体になりました。保温材や結束バンドを巻く手間が省けます。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
    使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • SDL1型 両サドル オンダ製作所

    SDL1型 両サドル

    オンダ製作所
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1パック(50個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    配管の固定に使用。色は、アイボリー・ブルー・ピンクの3色展開です。
  • ワニグチ片サドル オンダ製作所

    ワニグチ片サドル

    オンダ製作所
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1パック(20個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。適合管に合わせ、溝の上下を左右にずらして寸法を調整できます。
  • インサートクリップ シングルタイプ オンダ製作所

    インサートクリップ シングルタイプ

    オンダ製作所
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1パック(50個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。引っ掛けるだけで簡単に施工できるため、狭所での作業に最適。
    寸法(mm)挿入深度:30mm許容荷重(kg)3
  • SDL7型 片サドル オンダ製作所

    SDL7型 片サドル

    オンダ製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(50個)
    5日以内出荷
    配管の固定に使用します。1カ所で固定できるので施工性が向上します。色はホワイト。サヤ管、コルゲート管、遮熱管、被覆樹脂管に適合します。
  • インサートクリップ ホールド型 ダブルタイプ オンダ製作所

    インサートクリップ ホールド型 ダブルタイプ

    オンダ製作所
    ¥21,980税込¥24,178
    1パック(50個)
    5日以内出荷
    下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。2つの配管を同時に固定できるため、施工性が向上。ヘッダーまわり等、配管数が多いところに便利。
    寸法(mm)挿入深度:30mm許容荷重(kg)3寸法L(mm)72適合外径(Φmm)25~34寸法H1(mm)62寸法H2(mm)33適合管サヤ管:22・25・28、樹脂管 裸管:20A、5mm被覆:10A・13A・16A・20A、10mm:10A・13A・16A
  • インサートクリップ ワンプッシュタイプ オンダ製作所

    インサートクリップ ワンプッシュタイプ

    オンダ製作所
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1パック(50個)
    5日以内出荷
    下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。取付け後でも管の着脱可能。
    寸法(mm)挿入深度:25mm寸法H(mm)25
  • SDL4型 両サドル(耐候性仕様) オンダ製作所

    SDL4型 両サドル(耐候性仕様)

    オンダ製作所
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック(20個)
    5日以内出荷
    配管の固定に使用。耐候性仕様。そのまま屋外配管に使用可能。
    色アイボリー