カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- モノタロウ(5)
- SMC(13)
- ホンダ(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- Asmix(アスカ)(5)
- 椿本チエイン(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 保土ヶ谷電子販売(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- ナカバヤシ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- Kawasaki(2)
- SICK(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- DNライティング(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ブランドをもっと見る
「l1131」の検索結果

WL1型 エルボテーパおねじ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類R最高許容圧力(MPa)1.75
カポリ2ジョイント エルボテーパおねじ
オンダ製作所¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
CNWL1型 ダブルロックバルブ(逆止弁無)
オンダ製作所¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・給湯器への取付けにスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CBWL1型 逆止弁付ボールバルブ
オンダ製作所¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4