カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- BIGM(丸山製作所)(26)
- カーメックス(12)
- HOP-SCOT(8)
- Scot.Inc(7)
- メディアカバーマーケット(6)
- イスカル(4)
- イマオコーポレーション(4)
- 岩田製作所(4)
- 協育歯車(4)
- 岡崎精工(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- ナベヤ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- ATEN(2)
- フェリック(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- NSK(日本精工)(1)
- ブランドをもっと見る
「m0808」の検索結果

M5型 フリーボール
オンダ製作所¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から5日以内出荷コンパクトタイプのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1
M8型 Rタイプ フリーボール
オンダ製作所¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷から5日以内出荷・コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。・配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)29使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1
M8型 フリーボール
オンダ製作所¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から5日以内出荷コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。銅管配管に便利です。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1
M6型 フリーボール
オンダ製作所¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。ホースニップルはジョイント式なので取り外しできます。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1
M5型 Rタイプ フリーボール
オンダ製作所¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷・コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。・配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)29使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1