カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- KITO(キトー)(386)
- ニッセイ(80)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ミツビシ(2)
- SMC(1)
- KTC(1)
- JVC(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- KSフィルター(1)
- 本多通信工業(1)
「mr-l25」の検索結果

SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)