カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(13)
絞り込み
ブランド
  • オンダ製作所
  • ホンダ(847)
  • 住友重機械工業(103)
  • KITO(キトー)(88)
  • KEMET(30)
  • エスコ(26)
  • PISCO(ピスコ)(25)
  • イマオコーポレーション(20)
  • AMPHENOL(20)
  • CKD(19)
  • TRUSCO(19)
  • 神東塗料(19)
  • ALCANhands(16)
  • VISHAY(16)
  • NAC(長堀工業)(11)
  • GAONA(ガオナ)(11)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(10)
  • OWLTECH(オウルテック)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb10」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5mm被覆付ポリブテン管 オンダ製作所

    5mm被覆付ポリブテン管

    オンダ製作所
    18,980税込20,878
    1巻(60m)ほか
    5日以内出荷
    ・ポリブテン管の被覆付き。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・ポリブテン管は、JIS製品認証品
    材質ポリブテン使用温度範囲(℃)5~30(1.00MPa) / 31~40(0.90MPa) / 41~50(0.80MPa) / 51~60(0.70MPa) / 61~70(0.60MPa) / 71~80(0.50MPa) / 81~90(0.40MPa)使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)5
  • イージーカポリパイプW 10mm被覆付 オンダ製作所

    イージーカポリパイプW 10mm被覆付

    オンダ製作所
    12,980税込14,278
    1巻(30m)ほか
    3日以内出荷
    架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 配管の敷設、狭所での通管に便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
    材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
  • 10mm被覆付架橋ポリエチレン管 オンダ製作所

    10mm被覆付架橋ポリエチレン管

    オンダ製作所
    15,980税込17,578
    1巻(50m)
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
    材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)パイプサイズ50m使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
  • 10mm被覆付カポリパイプW直管 オンダ製作所

    10mm被覆付カポリパイプW直管

    オンダ製作所
    14,980税込16,478
    1セット(5本)ほか
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
    材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
  • イージーカポリパイプWヒーターガイド付 10mm被覆付 オンダ製作所

    イージーカポリパイプWヒーターガイド付 10mm被覆付

    オンダ製作所
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    ・ヒーターの挿通性に優れたガイド付架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。・寒冷地での凍結防止に便利です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
    材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
  • 被覆カポリパイプW 10mm被覆付10m巻 オンダ製作所

    被覆カポリパイプW 10mm被覆付10m巻

    オンダ製作所
    3,998税込4,398
    1巻(10m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。 ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。 樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。 パイプの長さが10mなので、少量使いに便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
    材質PEX長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • 10mm被覆付ポリブテン管 オンダ製作所

    10mm被覆付ポリブテン管

    オンダ製作所
    14,980税込16,478
    1巻(20m)ほか
    5日以内出荷
    ・ポリブテン管の被覆付き。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・ポリブテン管は、JIS製品認証品
    材質ポリブテン使用温度範囲(℃)5~30(1.00MPa) / 31~40(0.90MPa) / 41~50(0.80MPa) / 51~60(0.70MPa) / 61~70(0.60MPa) / 71~80(0.50MPa) / 81~90(0.40MPa)使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
  • WJ72型 既設管変換継手 青銅 オンダ製作所

    WJ72型 既設管変換継手 青銅

    オンダ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    リフォームで既設管(架橋ポリエチレン管E種:電気融着用)と新設管(架橋ポリエチレン管M種・ポリブテン管)を接続するのに便利。既設管側は補修用のメカニカル接続(ナット締め)、新設管側はワンタッチ接続。埋設可能。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ18型 ナット付アダプター 青銅製 オンダ製作所

    WJ18型 ナット付アダプター 青銅製

    オンダ製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ノンアスベストパッキン付き。・埋設施工も可能です。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • 被覆カポリパイプW 5mm被覆付10m巻 オンダ製作所

    被覆カポリパイプW 5mm被覆付10m巻

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1巻(10m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管の5mm被覆付き。 ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。 樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。 パイプの長さが10mなので、少量使いに便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
    材質PEX長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • WHC型 止水キャップ(ダブルロックジョイント専用) オンダ製作所

    WHC型 止水キャップ(ダブルロックジョイント専用)

    オンダ製作所
    3,898税込4,288
    1パック(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ダブルロックジョイント、ダブルロックP、ダブルロックジョイントRevosの継手やヘッダー分岐を止水する場合に使用します。
    材質PPS形状止水キャップ
  • 5mm被覆付架橋ポリエチレン管 オンダ製作所

    5mm被覆付架橋ポリエチレン管

    オンダ製作所
    10,980税込12,078
    1巻(50m)
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
    材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)パイプサイズ50m使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)5
  • HPJ24型 変換アダプター オンダ製作所

    HPJ24型 変換アダプター

    オンダ製作所
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。接続口のサイズを変換可能。ヘッダー工法で行先によりパイプサイズが異なる場合に便利。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。埋設可能。
    使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
関連キーワード
化成肥料101010特集
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
"pb10" オンダ製作所 【通販モノタロウ】