カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- TRUSCO(1)
- アサ電子工業(1)
- スペーシア(1)
- ナベヤ(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
- 岩崎電気(1)
「pj-201」の検索結果
特価

WPJ20型 平行おねじ
オンダ製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。平行おねじ(Gねじ)耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。材質樹脂使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)49.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
クイックジョイント 平行おねじ
オンダ製作所¥699~税込¥769~1個5日以内出荷・平行おねじ(Gねじ)×クイックファスナー仕様。・クイックファスナー式で継手同士の取付け、取外しがワンタッチ。点検やリフォームに最適です。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)G1/2