持出しソケットオンダ製作所(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
給水栓ねじ(PJねじ)。給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。応力腐食割れ対策棒を採用。
材質黄銅形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~120呼び径(B)1/2使用流体冷温水・不凍液・油・エアー呼び径(A)13最高許容圧力(MPa)1.75接続ねじ種類PJ
耐熱逆止弁付ニップルオンダ製作所(2件のレビュー)当日出荷
逆流防止の必要な装置に使用します。100℃まで対応で、給湯配管に便利。給水栓おねじ、テーパめねじ(PJ×Rc)。
材質青銅使用温度範囲(℃)0~100使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)逆止弁:(最低)4
洗濯機用バルブオンダ製作所(1件のレビュー)5日以内出荷
・緊急止水機能付のコンパクトな洗濯機用バルブです。・給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続です。・90°開閉ハンドルで操作が簡単です。・寒冷地用は水抜きの際に水栓内部に水が溜まらないように逆止弁無になっています。
材質黄銅使用温度範囲(℃)0~40使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)ねじサイズPJ1/2