カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22)
- カクダイ(16)
- アイエス工業所(12)
- INAX(LIXIL)(11)
- エスコ(9)
- 兼工業(8)
- KTC(5)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- カーメックス(2)
- KVK(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- カンコービズウェア(旧:シーユーピー)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- SMC(1)
- brother(ブラザー)(1)
- ブランドをもっと見る
「pj3/4」の検索結果

給水栓プラグ
オンダ製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷給水栓ねじ(PJねじ)。不要となった既設管を塞ぎます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
耐熱逆止弁付ニップル
オンダ製作所(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷逆流防止の必要な装置に使用します。100℃まで対応で、給湯配管に便利。給水栓おねじ、テーパめねじ(PJ×Rc)。材質青銅使用温度範囲(℃)0~100使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)逆止弁:(最低)4
逆止弁付ニップル
オンダ製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷逆流防止の必要な装置に使用します。給水栓おねじ、テーパめねじ(PJ×Rc)。材質青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)逆止弁:(最低)4
CBL21型 逆止弁付ボールバルブ
オンダ製作所¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷・給湯器配管に便利。・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。・壁面の給水栓用のねじ(Rpねじ)に直接使用できるためニップルのねじ込みが不要です。・コンパクトな送り座付で、壁穴を隠しながら出代がすくない設計です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4