カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(21)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- モノタロウ(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(16)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- イスカル(48)
- イトーキ(472)
- ストア・エキスプレス(13)
- タンガロイ(99)
- モリマーキンキ(8)
- ワルター(259)
- 三菱マテリアル(13)
- 京セラ(75)
- 住友電工ハードメタル(79)
- 内田洋行(16)
- 大阪魂(14)
- 扶桑金属工業(11)
- 東洋技研(35)
- 横浜ディスプレイミュージアム(10)
- 片岡産業(34)
- 鶴見製作所(23)
- ブランドをもっと見る

被覆カポリパイプW 5mm被覆付10m巻
オンダ製作所¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管の5mm被覆付き。 ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。 樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。 パイプの長さが10mなので、少量使いに便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。材質PEX長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
イージーカポリパイプW 5mm被覆付
オンダ製作所¥9,998~税込¥10,998~1巻(30m)ほか3日以内出荷架橋ポリエチレン管の5mm被覆付き。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 配管の敷設、狭所での通管に便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。材質PEX使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
イージーカポリパイプW 10mm被覆付
オンダ製作所¥12,980~税込¥14,278~1巻(30m)ほか3日以内出荷架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 配管の敷設、狭所での通管に便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
イージーカポリパイプW 耐候性被覆付
オンダ製作所¥12,980~税込¥14,278~1巻(30m)3日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管の耐候性被覆付き。 被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
イージーカポリパイプW 耐候性10mm被覆付
オンダ製作所¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷・架橋ポリエチレン管の耐候性10mm被覆付き。・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。・配管の敷設、狭所での通管に便利です。・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。材質PEX長さ(m)50使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
イージーカポリパイプW 耐候性5mm被覆付
オンダ製作所¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷・架橋ポリエチレン管の耐候性5mm被覆付き。・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。・配管の敷設、狭所での通管に便利です。・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。材質PEX長さ(m)50使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
イージーカポリパイプW 5mm被覆付 直管3m
オンダ製作所¥21,980~税込¥24,178~1セット(15本)ほか3日以内出荷・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質PEX長さ(m)3使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
イージーカポリパイプWヒーターガイド付 10mm被覆付
オンダ製作所¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷・ヒーターの挿通性に優れたガイド付架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。・寒冷地での凍結防止に便利です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
イージーカポリパイプWヒーターガイド付 耐候性被覆付
オンダ製作所¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷・ヒーターの挿通性に優れたガイド付架橋ポリエチレン管の耐候性10mm被覆付き。・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。・寒冷地での凍結防止に便利です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
被覆カポリパイプW 10mm被覆付10m巻
オンダ製作所¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。 ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。 樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。 パイプの長さが10mなので、少量使いに便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。材質PEX長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管 カポリパイプW
オンダ製作所¥12,980~税込¥14,278~1巻(100m)ほか5日以内出荷・架橋ポリエチレン管。・JIS製品認証品。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液
カポリパイプWエラストマー
オンダ製作所¥6,998~税込¥7,698~1巻(25m)ほか5日以内出荷・架橋ポリエチレン管のエラストマー被覆付き。・擦りキズなどを防ぎ、継手に接続する際、管キズによる漏水の危険性を低減させます。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液
10mm被覆付カポリパイプW直管
オンダ製作所¥14,980~税込¥16,478~1セット(5本)ほか5日以内出荷・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
20mm被覆付カポリパイプW直管
オンダ製作所¥6,698~税込¥7,368~1セット(2本)5日以内出荷・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)パイプサイズ3m×2本使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)20
耐候性5mm被覆付カポリパイプW直管
オンダ製作所¥17,980~税込¥19,778~1セット(10本)ほか5日以内出荷・架橋ポリエチレン管の耐候性被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)5
特厚カポリパイプW 耐候性10mm被覆付
オンダ製作所¥19,980税込¥21,9781個(20m)5日以内出荷・エコキュート配管のヒートポンプ~貯湯タンク配管に使用する架橋ポリエチレン管です。・架橋ポリエチレン管はJIS規格品より特厚(肉厚)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。・被覆厚は10mm。・被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~95呼び径T10規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管F-9外径D(Φmm)17最高許容圧力(MPa)0.65肉厚t(mm)3.6
特厚カポリパイプW専用継手・保温材セット
オンダ製作所¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手と保温材セットです。・保温材は被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。・ナット付アダプター 1個、継手用保温材 1個、結束バンド 2本のセットです。使用温度範囲(℃)0~95呼び径G1/2×T10規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)0.65
特厚カポリパイプW専用継手・保温材セット
オンダ製作所¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手と保温材セットです。・保温材は被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。・ソケット 1個、継手用保温材 1個、結束バンド 2本のセットです。使用温度範囲(℃)0~95呼び径T10規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)0.65
特厚カポリパイプW専用継手・保温材セット
オンダ製作所¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手と保温材セットです。・保温材は被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。・エルボソケット 1個、継手用保温材 2個、結束バンド 2本のセットです。使用温度範囲(℃)0~95呼び径T10規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)0.65
耐候性10mm被覆付カポリパイプW直管
オンダ製作所¥19,980税込¥21,9781セット(10本)5日以内出荷・架橋ポリエチレン管の耐候性被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)呼び13A寸法t(mm)2.10 ±0.20寸法D(Φmm)17.0 ±0.15パイプサイズ3m×10本入り寸法d(Φmm)12.8 ±0.25使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
耐候性10mm被覆付カポリパイプW直管
オンダ製作所¥25,980税込¥28,5781セット(10本)5日以内出荷・架橋ポリエチレン管の耐候性被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品。・癖がない直管タイプなので、取り回しが楽です。・1セット10本入り材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)呼び16A寸法t(mm)2.65 ±0.25寸法D(Φmm)21.5 ±0.15パイプサイズ3m×10本入り寸法d(Φmm)16.2 ±0.25使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら