カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- AMPHENOL(9)
- BIGM(丸山製作所)(50)
- NEC(2)
- PISCO(ピスコ)(3)
- SMC(271)
- TOKISTAR(3)
- TOSO(3)
- Yamato(大和製衡)(8)
- イマオコーポレーション(4)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
- ニチコン(21)
- ビデオセンシング(3)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
- メディアカバーマーケット(12)
- 三笠産業[工具](6)
- 内田洋行(2)
- 大阪魂(7)
- 神保電器(7)
- ブランドをもっと見る
「pw16」の検索結果
特価

イージーカポリパイプW 5mm被覆付
オンダ製作所¥15,980税込¥17,5781巻(30m)3日以内出荷架橋ポリエチレン管の5mm被覆付き。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 配管の敷設、狭所での通管に便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。材質PEX使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
イージーカポリパイプW 10mm被覆付
オンダ製作所¥15,980税込¥17,5781巻(30m)3日以内出荷架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。 巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。 配管の敷設、狭所での通管に便利です。 架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
イージーカポリパイプW 5mm被覆付 直管3m
オンダ製作所¥21,980税込¥24,1781セット(10本)3日以内出荷・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質PEX長さ(m)3使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
10mm被覆付カポリパイプW直管
オンダ製作所¥21,980税込¥24,1781セット(10本)5日以内出荷・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10