カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- SMC(540)
- BUFFALO(バッファロー)(11)
- ホンダ(8)
- ハンマーキャスター(6)
- エスコ(5)
- 東洋バルヴ(4)
- スーパーツール(3)
- 日本発条(NHK)(3)
- 常磐精工(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- イマオコーポレーション(2)
- omron(オムロン)(2)
- DORMER(2)
- サンフェルト(2)
- 渡辺電機工業(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- 大阪魂(2)
- イーグルクランプ(1)
- ブランドをもっと見る
「rn32」の検索結果
特価

SFRN型 ステンレス異径六角ニップル
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316
オンダ製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)