カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(52)
絞り込み
ブランド
  • オンダ製作所
  • モノタロウ(17)
  • KITZ(キッツ)(278)
  • LAMP(スガツネ工業)(33)
  • MIYOSHI(小西製作所)(44)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(58)
  • ONK(オーエヌ工業)(80)
  • イノック(39)
  • イマオコーポレーション(31)
  • エスコ(63)
  • スリーエム工業(38)
  • ベンカン(35)
  • ミヤコ(30)
  • リケン(73)
  • 吉年(36)
  • 岩田製作所(27)
  • 東尾メック(40)
  • 東洋バルヴ(115)
  • 桑名金属工業(76)
  • 浅野金属工業(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scs-13」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
52件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポットカバー ソケット オンダ製作所

    スポットカバー ソケット

    オンダ製作所
    ¥369~税込¥406~
    1個
    5日以内出荷
    ・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・ソケットを使用した配管のつなぎ箇所、及びチーズを使用した壁貫通を伴う分岐配管に使用します。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
    材質樹脂色アイボリー
  • SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316 オンダ製作所

    SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316

    オンダ製作所
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。 配管や機器への接続に使用。 材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所

    SMB型 ステンレスブッシング SUS316

    オンダ製作所
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所

    SFB型 ステンレスブッシング

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SMT2型 ステンレスチーズ SUS316 オンダ製作所

    SMT2型 ステンレスチーズ SUS316

    オンダ製作所
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SML4型 ステンレスエルボ SUS316 オンダ製作所

    SML4型 ステンレスエルボ SUS316

    オンダ製作所
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SFRS型 ステンレス 異径ソケット オンダ製作所

    SFRS型 ステンレス 異径ソケット

    オンダ製作所
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316 オンダ製作所

    SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316

    オンダ製作所
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316 オンダ製作所

    SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316

    オンダ製作所
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316 オンダ製作所

    SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316

    オンダ製作所
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SFRN型 ステンレス異径六角ニップル オンダ製作所

    SFRN型 ステンレス異径六角ニップル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316 オンダ製作所

    SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316

    オンダ製作所
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SMP型 ステンレスプラグ SUS316 オンダ製作所

    SMP型 ステンレスプラグ SUS316

    オンダ製作所
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパおねじ(Rねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SFN型 ステンレス六角ニップル オンダ製作所

    SFN型 ステンレス六角ニップル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SMHN型 ステンレス六角ホースニップル SUS316 オンダ製作所

    SMHN型 ステンレス六角ホースニップル SUS316

    オンダ製作所
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパおねじ(Rねじ)。・ホース接続に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316 オンダ製作所

    SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316

    オンダ製作所
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・45°配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SMC型 ステンレスキャップ SUS316 オンダ製作所

    SMC型 ステンレスキャップ SUS316

    オンダ製作所
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SMU型 ステンレスユニオン SUS316 オンダ製作所

    SMU型 ステンレスユニオン SUS316

    オンダ製作所
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。 ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。 材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ユニオンねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・蒸気・油最高許容圧力(MPa)2.0MPa(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3MPa(-20℃~180℃ 油)
  • SFH型 ステンレスヘッダー オンダ製作所

    SFH型 ステンレスヘッダー

    オンダ製作所
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    分岐配管に便利。 チーズを複数組み合わせるより、コンパクトに納まり、ねじ込み手間も削減可能。
    呼び径(A)20×15材質SUS304(SCS13A)形状ヘッダー使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SFX型 ステンレス クロス オンダ製作所

    SFX型 ステンレス クロス

    オンダ製作所(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。三方分岐配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状クロス使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SFT2型 ステンレスチーズ オンダ製作所

    SFT2型 ステンレスチーズ

    オンダ製作所
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SVG型 ステンレスゲートバルブ SUS316 オンダ製作所

    SVG型 ステンレスゲートバルブ SUS316

    オンダ製作所
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。・ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。・住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
  • SFL4型 ステンレスエルボ オンダ製作所

    SFL4型 ステンレスエルボ

    オンダ製作所
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SFL2型 ステンレス ストリート エルボ オンダ製作所

    SFL2型 ステンレス ストリート エルボ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316 オンダ製作所

    SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316

    オンダ製作所
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SFRT型 ステンレス異径チーズ オンダ製作所

    SFRT型 ステンレス異径チーズ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる分岐配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SFRL型 ステンレス異径エルボ オンダ製作所

    SFRL型 ステンレス異径エルボ

    オンダ製作所
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316 オンダ製作所

    SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316

    オンダ製作所
    ¥779~税込¥857~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SVY型ステンレス Y形ストレーナー SUS316 オンダ製作所

    SVY型ステンレス Y形ストレーナー SUS316

    オンダ製作所
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ・流水方向の指定ができ、逆流を防止します。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.1(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
  • SMX型 ステンレス クロス SUS316 オンダ製作所

    SMX型 ステンレス クロス SUS316

    オンダ製作所
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・三方分岐配管に使用可能。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SFS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) オンダ製作所

    SFS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ)

    オンダ製作所
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。
    材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SVC型 ステンレススイングチャッキバルブ SUS316 オンダ製作所

    SVC型 ステンレススイングチャッキバルブ SUS316

    オンダ製作所
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    5日以内出荷
    ・流水方向の指定ができ、逆流を防止します。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
  • SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316 オンダ製作所

    SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316

    オンダ製作所
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)呼び径(B)Rc3/4×Rc3/8×Rc3/4寸法L1(mm)56寸法L2(mm)28呼び径(A)20×10×20最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SFU型 ステンレスユニオン オンダ製作所

    SFU型 ステンレスユニオン

    オンダ製作所
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。 ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。
    材質SUS304(SCS13A)形状ユニオン使用流体冷温水・蒸気・油最高許容圧力(MPa)2.0(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3(-20℃~180℃ 油)
  • SFHN型 ステンレス六角ホースニップル オンダ製作所

    SFHN型 ステンレス六角ホースニップル

    オンダ製作所
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SFP型 ステンレスプラグ オンダ製作所

    SFP型 ステンレスプラグ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
    材質SUS304(SCS13A)形状プラグ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SBFS2型ステンレスボールバルブ  レデューストボア 蝶ハンドル オンダ製作所

    SBFS2型ステンレスボールバルブ レデューストボア 蝶ハンドル

    オンダ製作所
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。
    材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • SMUL型 ステンレスユニオンエルボ SUS316 オンダ製作所

    SMUL型 ステンレスユニオンエルボ SUS316

    オンダ製作所
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.0(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3(-20℃~180℃ 油)
  • SFG型 ステンレスニップル オンダ製作所

    SFG型 ステンレスニップル

    オンダ製作所
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SFC型 ステンレスキャップ オンダ製作所

    SFC型 ステンレスキャップ

    オンダ製作所
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。配管を塞ぎます。
    材質SUS304(SCS13A)形状キャップ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
継手・パイプカテゴリ
関連カテゴリ