カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
「sfhn2-08」の検索結果

SFHN2型 ステンレス丸ホースニップル
オンダ製作所¥329税込¥3621個当日出荷テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。材質SUS304(SUS304TP)形状丸ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)