カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- SUS(エスユーエス)(15)
- 東洋バルヴ(8)
- イスカル(5)
- 大阪魂(3)
- 西邦工業(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- エレコム(1)
- サカエ(1)
- サンコウ電子研究所(1)
- 亀岡電子(1)
「sfn5」の検索結果
特価

SFN5型 ステンレス丸片ニップル
オンダ製作所¥199~税込¥219~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。溶接する配管や機器への接続に便利です。材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SFN型 ステンレス六角ニップル
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)