カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- CKD(5)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SK11(2)
- SMC(8)
- TRUSCO(2)
- コンサス(4)
- サンドビック(3)
- ダイヤトレンド(71)
- トップ工業(1)
- ナブテスコサービス(110)
- ノーブランド(1)
- フジトク(2)
- 三菱電機(1)
- 原田産業(1)
- 日本ファイリング(2)
- ブランドをもっと見る
「sfs2」の検索結果
特価
関連キーワード

SFS2型 ステンレスソケット(ストレートねじ)
オンダ製作所(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。材質SUS304(SUS304TP)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SFS型 ステンレスソケット(テーパねじ)
オンダ製作所¥779~税込¥857~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら