カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- Panasonic(パナソニック)(9)
- IDEC(和泉電気)(4)
- omron(オムロン)(3)
- イスカル(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- RS PRO(1)
「sfs6-sfd-r」の検索結果

SFS6型 ステンレスソケット(テーパねじ)
オンダ製作所¥489~税込¥538~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。材質SUS304(SUS304TP)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)