カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- 東洋バルヴ(1)
- 積水樹脂(1)
「sfu-25」の検索結果

SFU型 ステンレスユニオン
オンダ製作所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。 ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。材質SUS304(SCS13A)形状ユニオン使用流体冷温水・蒸気・油最高許容圧力(MPa)2.0(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3(-20℃~180℃ 油)
SFU2型 ステンレスユニオン オーリング式
オンダ製作所¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。給水、給湯配管に最適なオーリング(EPDM)式ユニオンです。従来品(耐熱ノンアスベストパッキン)に比べて低トルクで高いシール性能と施工性を実現。形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~100使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
SFU3型 ステンレスユニオン オーリング式
オンダ製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。油、蒸気、エアーに最適なオーリング(FKM)式ユニオンです。従来品(耐熱ノンアスベストパッキン)に比べて低トルクで高いシール性能と施工性を実現。材質SUS304(SCS13A)形状ユニオン使用温度範囲(℃)-15~100(冷温氏・不凍液)、-15~175(油)、~150(蒸気)、~100(エアー)使用流体冷温水・不凍液・油・蒸気・エアー最高許容圧力(MPa)1.75(エアーは1.0)