カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- イスカル(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- 国際電業(2)
- エスコ(1)
- コクゴ(1)
- CKD(1)
- 東洋バルヴ(1)
- フロンケミカル(1)
- フロン工業(1)
- 三商(1)
- 光興業(1)
「sfu2」の検索結果
特価

SFU2型 ステンレスユニオン オーリング式
オンダ製作所¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。給水、給湯配管に最適なオーリング(EPDM)式ユニオンです。従来品(耐熱ノンアスベストパッキン)に比べて低トルクで高いシール性能と施工性を実現。形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~100使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
SFU型 ステンレスユニオン
オンダ製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。 ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。材質SUS304(SCS13A)形状ユニオン使用流体冷温水・蒸気・油最高許容圧力(MPa)2.0(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3(-20℃~180℃ 油)