カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- レイ・アウト(68)
- MARKLESS STYLE(10)
- INAX(LIXIL)(6)
- つくし工房(5)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- New-Era(ニューエラー)(3)
- 河淳(2)
- ANEX(1)
- 酒井製作所(1)
- 制研化学工業(1)
- セメダイン(1)
- TRUSCO(1)
- 長谷川工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- アイシン精機(1)
- 小林クリエイト(1)
- アイゼン(1)
- 常三郎(1)
- ブランドをもっと見る
「tp-52」の検索結果

カポリツインW 5mm被覆付
オンダ製作所¥15,980税込¥17,5781個(25m)5日以内出荷・追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管。・カポリツインWの5mm被覆付きです。サイズ10A×2使用温度範囲(℃)80以下寸法L1(mm)37使用圧力(MPa)0.25以下寸法L2(mm)24
樹脂製テストプラグ 回転エルボ
オンダ製作所¥3,398税込¥3,7381個当日出荷・水圧検査用のテストプラグ。・オンダ製作所製架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に使用可能。・ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。・樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。・樹脂製で軽量。・接続口の向きを360°自由に回転可能。・湯水同時検査に便利。使用温度範囲(℃)5~35使用流体水最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(樹脂管)13A