カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(21)
絞り込み
ブランド
  • オンダ製作所
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • SMC(20)
  • 日本シーム工業(16)
  • 日野自動車(13)
  • マルゼン[厨房機器](12)
  • RS PRO(10)
  • ミトロイ(水戸工機)(9)
  • 昌栄産業(8)
  • ジョー・プリンス竹下(7)
  • ALCANhands(6)
  • XP POWER(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • 清水製作所[継手](5)
  • DiodesZetex(5)
  • ベン(4)
  • エスエヌディ(4)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「us13」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所

    SMB型 ステンレスブッシング SUS316

    オンダ製作所
    309税込340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316 オンダ製作所

    SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316

    オンダ製作所
    369税込406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。 配管や機器への接続に使用。 材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SMT2型 ステンレスチーズ SUS316 オンダ製作所

    SMT2型 ステンレスチーズ SUS316

    オンダ製作所
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SML4型 ステンレスエルボ SUS316 オンダ製作所

    SML4型 ステンレスエルボ SUS316

    オンダ製作所
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316 オンダ製作所

    SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316

    オンダ製作所
    629税込692
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316 オンダ製作所

    SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316

    オンダ製作所
    869税込956
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316 オンダ製作所

    SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316

    オンダ製作所
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316 オンダ製作所

    SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316

    オンダ製作所
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SMP型 ステンレスプラグ SUS316 オンダ製作所

    SMP型 ステンレスプラグ SUS316

    オンダ製作所
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパおねじ(Rねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SMHN型 ステンレス六角ホースニップル SUS316 オンダ製作所

    SMHN型 ステンレス六角ホースニップル SUS316

    オンダ製作所
    779税込857
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパおねじ(Rねじ)。・ホース接続に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316 オンダ製作所

    SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316

    オンダ製作所
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・45°配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SMC型 ステンレスキャップ SUS316 オンダ製作所

    SMC型 ステンレスキャップ SUS316

    オンダ製作所
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SMU型 ステンレスユニオン SUS316 オンダ製作所

    SMU型 ステンレスユニオン SUS316

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。 ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。 材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ユニオンねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・蒸気・油最高許容圧力(MPa)2.0MPa(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3MPa(-20℃~180℃ 油)
  • SVG型 ステンレスゲートバルブ SUS316 オンダ製作所

    SVG型 ステンレスゲートバルブ SUS316

    オンダ製作所
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。・ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。・住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
  • SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316 オンダ製作所

    SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316

    オンダ製作所
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316 オンダ製作所

    SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316

    オンダ製作所
    779税込857
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SVY型ステンレス Y形ストレーナー SUS316 オンダ製作所

    SVY型ステンレス Y形ストレーナー SUS316

    オンダ製作所
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ・流水方向の指定ができ、逆流を防止します。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.1(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
  • SMX型 ステンレス クロス SUS316 オンダ製作所

    SMX型 ステンレス クロス SUS316

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・三方分岐配管に使用可能。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SVC型 ステンレススイングチャッキバルブ SUS316 オンダ製作所

    SVC型 ステンレススイングチャッキバルブ SUS316

    オンダ製作所
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    ・流水方向の指定ができ、逆流を防止します。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
  • SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316 オンダ製作所

    SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316

    オンダ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)呼び径(B)Rc3/4×Rc3/8×Rc3/4寸法L1(mm)56寸法L2(mm)28呼び径(A)20×10×20最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SMUL型 ステンレスユニオンエルボ SUS316 オンダ製作所

    SMUL型 ステンレスユニオンエルボ SUS316

    オンダ製作所
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.0(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3(-20℃~180℃ 油)
継手・パイプカテゴリ