カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
絞り込み
ブランド
  • オンダ製作所
  • ニッサン(1,027)
  • ホンダ(435)
  • オカムラ(岡村製作所)(128)
  • CKD(85)
  • 神保電器(57)
  • TRUSCO(21)
  • エスコ(20)
  • 東正車輛(12)
  • プロトティップ(12)
  • スバル(10)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(9)
  • タイテックス(7)
  • ユーエイキャスター(6)
  • 渡辺電機工業(6)
  • 三菱電機(5)
  • ヨドノ(4)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • アイリスチトセ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wj-1」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WJ1型 テーパおねじ オンダ製作所

    WJ1型 テーパおねじ

    オンダ製作所(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。
    使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ1型 テーパおねじ 青銅 オンダ製作所

    WJ1型 テーパおねじ 青銅

    オンダ製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。埋設施工も可能です。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ18型 ナット付アダプター黄銅 オンダ製作所

    WJ18型 ナット付アダプター黄銅

    オンダ製作所(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
    材質黄銅形状アダプターねじの種類G使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ14型 平行めねじ オンダ製作所

    WJ14型 平行めねじ

    オンダ製作所
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。埋設可能。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2
  • WJ12型 水栓胴長アダプター オンダ製作所

    WJ12型 水栓胴長アダプター

    オンダ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。別売の専用アタッチメントを使いキッチンや洗面台の下に継手を固定可能。本品のRねじはフレキ管接続可能。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)R1/2
  • WJ17型 配管アダプター Φ50 オンダ製作所

    WJ17型 配管アダプター Φ50

    オンダ製作所
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)50規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)29寸法D3(Φmm)40使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2
  • WJ18型 ナット付アダプター 青銅製 オンダ製作所

    WJ18型 ナット付アダプター 青銅製

    オンダ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ノンアスベストパッキン付き。・埋設施工も可能です。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • 特厚カポリ ナット付アダプター オンダ製作所

    特厚カポリ ナット付アダプター

    オンダ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    ・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手です。・パイプと継手はワンタッチで簡単に接続できます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)0.65呼び径(ねじ)G1/2呼び径(樹脂管)T10
  • WJ18型 ナット付アダプター黄銅 冷温水・不凍液 オンダ製作所

    WJ18型 ナット付アダプター黄銅 冷温水・不凍液

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。ノンアスベストパッキン付き。
    適合PB材質黄銅形状アダプター使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類G使用流体冷温水・不凍液呼び径(A)16(PB)最高許容圧力(MPa)1.75寸法W1(mm)34
  • 特厚カポリ 継手用保温材 ソケット オンダ製作所

    特厚カポリ 継手用保温材 ソケット

    オンダ製作所
    529税込582
    1個
    5日以内出荷
    ・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手に使用します。・被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。・被覆厚は10mmです。
    適合T10
  • WJ13型UB壁貫通継手 オンダ製作所

    WJ13型UB壁貫通継手

    オンダ製作所
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバス壁を貫通する際に使用する継手です。・UB壁の穴径はΦ30で壁厚は最大14mmです。
    材質青銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13Aねじ径BM30 × 1.5ねじサイズRp1/2適合壁厚(mm)壁板:最大14
  • WJ17型 配管アダプター 青銅 オンダ製作所

    WJ17型 配管アダプター 青銅

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・テーパめねじ(Rcねじ)。・床立上げ用の継手です。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652寸法D2(Φmm)29寸法D3(Φmm)40使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2ツバ径D1(Φmm)50
関連キーワード
tj-18特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tj-18