カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • オンダ製作所
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(76)
  • BIGM(丸山製作所)(34)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(32)
  • ニッサン(16)
  • ノーリツ(11)
  • GAONA(ガオナ)(7)
  • 三菱ふそう(5)
  • TRUSCO(4)
  • フレーバーライフ(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • スバル(3)
  • ヤンマー(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • 日本電興(3)
  • 三菱(3)
  • HEADS(ヘッズ)(3)
  • ユコー(3)
  • カクダイ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yuko」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 灯油コック ストレート型 Φ8(銅管)×Φ7.2タケノコ オンダ製作所

    灯油コック ストレート型 Φ8(銅管)×Φ7.2タケノコ

    オンダ製作所
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
    材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8最高許容圧力(MPa)0.1
  • 灯油コック アングル型 Φ8(銅管)×Φ7.2タケノコ オンダ製作所

    灯油コック アングル型 Φ8(銅管)×Φ7.2タケノコ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
    材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8最高許容圧力(MPa)0.1
  • 灯油コック ストレート型 R1/2×Φ7.2タケノコ オンダ製作所

    灯油コック ストレート型 R1/2×Φ7.2タケノコ

    オンダ製作所
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
    材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60呼び径R1/2使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1
  • 灯油コックボックス 壁ボックス ホースバンド付 オンダ製作所

    灯油コックボックス 壁ボックス ホースバンド付

    オンダ製作所
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
    材質亜鉛使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
  • 灯油コックボックス シャットボックス オンダ製作所

    灯油コックボックス シャットボックス

    オンダ製作所
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    点検窓で漏れ確認ができます。材質は燃えにくい難燃性樹脂を採用しています。風防わくが、フタと一体です。気密性を維持し、冷気が気になりません。デザインと色が壁とマッチします。ホースバンド、仮設プレート付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
    色アイボリー使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1材質(フタ)難燃性樹脂環境温度範囲(℃)-20~60
  • 灯油コックボックス 床ボックス ホースバンド付 オンダ製作所

    灯油コックボックス 床ボックス ホースバンド付

    オンダ製作所(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
    材質亜鉛使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
  • 灯油コックボックス 床壁兼用ボックス ホースバンド付 オンダ製作所

    灯油コックボックス 床壁兼用ボックス ホースバンド付

    オンダ製作所
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    5日以内出荷
    灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
    材質亜鉛使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
  • 灯油小出しボールバルブ オンダ製作所

    灯油小出しボールバルブ

    オンダ製作所
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    ・灯油の小出しに使用します。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~60呼び径R1/2×Φ16タケノコ使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)1
暖房用品カテゴリ