TENKOU
TENKOUのページです。TENKOUは、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
TENKOU(1件のレビュー)当日出荷
PCソフト付データロガー騒音計
本体メモリ何十万件を記録可能、SDカード付
専用ソフトウェアを使用して、長時間測定が可能。
パソコンOS:windosのみ
仕様●スペック:●測定範囲 :30-130dB(A特性) 35-130dB(C特性)●精度:±1.5dB 基準94デシベルは、@1kHz時●測定レンジ:30-80、40-90、50-100、60-110、70-120、80-130、30-130dB●時間表示●パソコンディスプレイ上に大画面でリアルタイム測定結果を表示することが可能です。●データロガー機能付きです。本体のみ、付属512Mメモリカードでかなりの騒音データを記録可能です。24時間、86400メモリを記録可能です。理論上何日分、何十万メモリを記録可能です。1日24時間までの記録をお勧め致します。●ご注意: Windows10、11でドライバをインストール際に、一時的にパソコンの署名なしドライバの設定が必要です。設定に付電話サポートをさせて頂きます。●付属のCDをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続するだけリアルに測定出来、グラフとテキストデータが表示されます。印刷も可能です。テキストデータは簡単にエクセルデータに変換して保存することができます。●周波数範囲:31.5Hz-8.5KHz●分解能:0.1dB●動態特性:FASTモード/SLOWモード●動態範囲:50dB●サンプルレート: 2回/sec●表示:4桁LCD●1/2インチエレクトレットコンデンサーマイクロホン内蔵●AC出力モード:0.707Vrms/full bar graph出力インピーダンス約600Ω●DC出力モード:10mV/dB 出力インピーダンス約100Ω●AC/DC出力、についての操作説明等はサポートいたしておりません。●参考値にして下さい。●電源:単3電池4本(テスト用)、USBケーブル、CD付属●オートパワーオフ(解除することが可能です。)●MAX固定機能(HOLD)●測定レンジ超過アラーム機能:"OVER" 、"UNDER"マークを表示●測定環境温度:0-40℃ 10-80%RH●サイズ:235×70×35mm●重量:248g●防風スクリーン付●メーカ保証1ヶ月、物理的な故障のみ、基準調整等は除外。アズワン品番68-4065-75