絞り込み
ブランド
- AverInformation
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,385)
- MAZDA(マツダ)(216,646)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,151)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,706)
- エスコ(69,956)
- スズキ(67,812)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,811)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,728)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,014)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
AverInformation
AverInformationのページです。AverInformationは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

TR315 NDI│HX3対応 AI自動追尾リモートカメラ
AverInformation¥339,800税込¥373,7801台翌日出荷NDI|HX3対応のAI自動追尾リモートカメラ・TR315は、パワフルで信頼性の高い性能をユーザーの皆様に提供します。TR315は、プレゼンターモード、ゾーンモード、ハイブリッドモードなど、AI技術による高性能の自動追尾機能を搭載しています。光学12倍ズームレンズ、4K/60fpsの高解像度と、スムーズなPTZ操作が可能なTR315は、放送や動画配信、動画収録などのシーンで活躍するモデルです。仕様●電気用品安全法(備考):電源アダプタ・電源ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル音響システム AmpliWave Go
AverInformation¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷AmpliWave Goは教育やビジネスに最適なポータブル音響システムです。『軽量』『高音質』『多機能』を兼ね備え、重量約3kgで持ち運びやすく、教室や会議室、イベント会場など幅広く活用できます。30Wスピーカー搭載で広い空間でも声を明瞭に届け、雑音を抑える設計により快適な音環境を提供します。付属のワイヤレスマイクは2本同時利用可能で、本体充電に対応し、ハンズフリーで自由に発言できます。バッテリーは最大8時間駆動、充電は約4時間と効率的。Bluetooth5.4、USB、3.5mmライン入出力に対応し、ZoomやTeams、Google Meetなどのオンライン会議にも活用可能です。液晶画面でバッテリー残量や音量を確認でき、既設の音響設備との接続も可能。設置方法も壁掛け、三脚、ハンドルやストラップ対応で柔軟。教育現場では授業の質を高め、ビジネスでは会議やセミナーを円滑にし、イベントでは会場全体を一体感で包み込みます。AmpliWave Goは多用途に対応する理想的な音響ソリューションです。仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:非対象:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:対象ワイヤレスマイクRoHS指令(10物質対応)対応
AI自動追尾リモートカメラ DL10
AverInformation¥82,980税込¥91,2781台翌々日出荷リモート会議やセミナー、オンライン授業などで利用可能なビデオカメラです。P(パン)、T(チルト)、Z(ズーム)に対応し、1台で広い範囲を撮影できます。AIによる自動人物追尾機能を備えており、動きのある映像を簡単に撮影可能です。DL10は寸法が92.4×164×94.4mm、重量が760gと軽量、コンパクトな設計です。仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電源アダプタ・電源ケーブル●電気通信事業法備考:非対象:公衆回線に接続しない為●電波法備考:非対象(無線機能なし)RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル音響システム
AverInformation¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷AmpliWave Goは優れた音質と携帯性が特徴のポータブル音響システムです。持ち手のついた軽量コンパクトなデザインで、使いたい場所に持ち出してすぐに使うことができます。付属品スピーカー本体(バッテリー内蔵), ワイヤレスマイク, 電源アダプター&コード, USB 2.0 Type-A - Type-Cケーブル, USB Type-C ケーブル, ステレオミニケーブル(10m), ストラップ, QRコードカード仕様●ケンジントン盗難防止スロット:あり●駆動時間:バッテリー:最長8時間(フル充電時)●ポータビリティ:キャリーハンドル有り、ストラップ取付対応●画面省エネモード:30秒経過後にバックライト消灯●画面表示情報:電源&設定接続状態バッテリー残量再生/録音状態音量レベルファームウェアバージョン●送信方式:ワイヤレス●内蔵マイク充電器:あり(マイク2個まで充電可)質量(kg)3(バッテリー含む)取付方式壁掛け消費電力(W)65電力(W)出力:30 RMS (モノラル)本体質量(g)35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250.0×220.0×180.0 、【マイク】33.0×130.0×28.0 【レシーバー】55.0×30.0×10.0周波数2.4GHzマイクロホン全方向性マイク周波数特性50 Hz - 20 kHzバッテリー3.7V,リチウムイオン(充電式&取外可能)充電時間約4時間(フル充電)動作環境【スピーカー】温度: 0~+35C°/ 湿度: 10~90%【ワイヤレスマイク】温度: 0~+40℃ / 湿度: 10~90%動作範囲20m入力端子USB 2.0 Type-A: ワイヤレスマイク用音声入力(マイク入力&ライン入力): 3.5 mmUSB 2.0 Type-A: USBドライブ(最大32GBまで)Bluetooth(R) 5.4端子【マイク入力】 3.5 mm(モノラル)【USB Type-C】充電/ファームウェア更新に使用出力端子ALD(補助聴取装置): 3.5 mm(ステレオ)ライン出力: 3.5 mm(ステレオ)保管環境【スピーカー】温度: -30~+60℃ / 湿度: 10~90%【ワイヤレスマイク】温度: -30~+60℃ / 湿度: 10~90%電源仕様AC 100 - 240V, DC 19V / 3.42A装着方式クリップ/ストラップ入出力端子USB 2.0 Type-C: PC接続用音量調節アップ/ダウンボタンボタン仕様電源/緑色点灯: 電源オン赤色点灯: 充電中赤色点滅: ファームウェア更新中/設定リセット中