カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- オムロンヘルスケア
- BLACK BOX(2)
- brembo(2)
- IDEC(和泉電気)(7)
- SMC(2)
- StarTech.com(17)
- SUS(エスユーエス)(1)
- TP-LINK(2)
- TRW(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ナベヤ(1)
- プラネックスコミュニケーションズ(1)

インバータ Q2V 200 V ac 2.2 kW 誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ Bluetooth イーサネット
オムロンヘルスケア¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷簡単な設置とセットアップ ディレーティングなしで横並びに設置することで、キャビネットのサイズを縮小できます ねじなし端子により、配線の取り付け時間を節約できます 内蔵 EMC フィルタ、安全 STO / ブレーキトランジスタによりハードウェアがシンプルになります 制御ボード用の 24 V dc 電源入力 迅速なセットアップを可能にするインテリジェントなア仕様●許容入力:2.2 kW●相数:1●電源電圧:200 V ac●許容電流値:9.6 A●出力周波数:590Hz●併用可能製品:誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ●シリーズ:Q2V●IP保護等級:IP20●ドライブタイプ:ベクトル制御●実装タイプ:壁面取り付け●全長:108mmアズワン品番65-7301-81
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら