カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- オムロンヘルスケア
- omron(オムロン)(5)
- ELPA(1)
- ライン精機(1)
- ブロードウォッチ(1)
- シグマ光機(1)
- マグネスケール(1)
- AMPHENOL(1)
- ABB(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- エバーブライト(1)
「ac-dc21-1a」の検索結果

温度調節器 PID制御 リレー、電圧出力数:1
オムロンヘルスケア¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Omron 温度Omron E5CB シリーズ温度コントローラは、電圧出力( SSR 駆動用)は 12 V dc、21 mA で、250 V ac、1 A (抵抗負荷)のシングルアラームリレー出力を備えています。センサタイプは白金抵抗温度計( Pt100 )です。このコントローラの幅は 48 mm で、高さは 48 mm 1/16 DIN です。 最も大きな文字表示の 1 つで、読みやすくなっています。100 →仕様●出力タイプ:リレー、電圧●電源電圧:100→ 240 V ac●サイズ:48 x 48mm●出力数:1●コントロールタイプ:ON / OFF●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LED●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●範囲:Omron E5CB●パネル奥行き:60mmアズワン品番65-7298-82
温度調節器 PID制御 リレー、電圧出力数:1 E5CBQ1TCDACDC24
オムロンヘルスケア¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Omron 温度Omron E5CB シリーズ温度コントローラは、12 V dc、21 mA の電圧出力と、250 V ac、1 A (抵抗負荷)のシングルアラームセンサのタイプは熱電対( K、J、T、R、又は S )です。このコントローラの幅は 48 mm で、高さは 48 mm 1/16 DIN です。 最も大きな文字表示の 1 つで、読みやすくなっています。24 V ac/dc の動作電源を備えています。特長仕様●出力タイプ:リレー、電圧●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:48 x 48mm●出力数:1●コントロールタイプ:ON / OFF●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LED●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●範囲:Omron E5CB●パネル奥行き:60mmアズワン品番65-7298-22