カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • モノタロウ(2)
  • コガネイ(124)
  • SMC(90)
  • omron(オムロン)(16)
  • KTC(10)
  • CKD(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(5)
  • ミッケル化学(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • KSフィルター(4)
  • エスアンドエスサイクル(4)
  • アズワン(3)
  • NAC(長堀工業)(3)
  • KUKKO(クッコ)(3)
  • 田島メタルワーク(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3-e8」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 オムロンヘルスケア

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8

    オムロンヘルスケア
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
    検出距離(mm)2検出ヘッドサイズM8
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link

    オムロンヘルスケア
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 IO-Link オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 IO-Link

    オムロンヘルスケア
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:37.8mm●幅:8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7349-70
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 0.8 mm 埋込型 5kHz オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 0.8 mm 埋込型 5kHz

    オムロンヘルスケア
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    E2E小径近接センサ。E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:0.8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:27.1mm●幅:3mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:50 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7335-73
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 500 mm オムロンヘルスケア

    光電センサ ブロック形 検出範囲 500 mm

    オムロンヘルスケア
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Omron E3ZM-B は、透明材の検出に対する検出の安定性を強化しています。すべての透明な素材用のモデルでは、ポテンショメータ又はティーチボタンを使用して個々の要件に合わせて簡単かつ直観的に調整できます。PET 最適化モデルでは、PET 材料の最高の安定性を実現するための追加的な自動制御測定が可能です。頑丈なハウジングで簡単に調整できます IP67