カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- オムロンヘルスケア
- SMC(150)
- カナレ電気(10)
- ジーエルサイエンス(7)
- ブラストン(6)
- RS PRO(6)
- エスコ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 伊東電機(3)
- ADVANTEC(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- Hutchinson(2)
- 鈴木ブロンズ継手(2)
- 青木精密工業(1)
- 岩田製作所(1)
- omron(オムロン)(1)
- CKD(1)
- 椿本チエイン(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
「bs-c20」の検索結果

G5 series AC servo motor 2 kW 400 VAC
オムロンヘルスケア¥629,800税込¥692,7801個7日以内出荷Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、速度が 2000 rpm です。定格トルクは 9.55 Nm で、容量は 2 kW です。入力電圧は 400 V です超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です仕様●許容入力:2 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Seriesアズワン品番65-7282-16
G5 series high inertia AC servo motor 2
オムロンヘルスケア¥699,800税込¥769,7801個7日以内出荷Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータは、容量が 2 kW、入力電圧が 400 V です。回転速度は 2000 rpm です。定格トルクは 9.55 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です仕様●許容入力:2 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Seriesアズワン品番65-7280-70
サーボモータ 400 V 4.77 Nm
オムロンヘルスケア¥599,800税込¥659,7801個7日以内出荷Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準と高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 1.0 kW、定格速度は 2000 rpm です。定格トルク: 4.77 Nm仕様●最大出力トルク:4.77 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:1 kWアズワン品番65-7276-66