カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • SMC(1,763)
  • RS PRO(103)
  • Festo(66)
  • Hutchinson(50)
  • CKD(29)
  • omron(オムロン)(11)
  • ミニター(10)
  • フルテック(8)
  • TMEHジャパン(8)
  • bitstrong(7)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
  • MUST TOOL(6)
  • ULVAC(アルバック)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • KTC(3)
  • ナカバヤシ(2)
  • ノーブランド(2)
  • Thermo Fisher Scientific(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs1m」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーボモータ 400 V 1.91 Nm オムロンヘルスケアサーボモータ 400 V 1.91 Nmオムロンヘルスケア
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
Omron 1S AC サーボモータは、機械の設計とメンテナンスを簡素化します。1S サーボモータには、23 ビット分解能のエンコーダが付属し、キーとタップ付きのストレートシャフトを備えています。サイクル全体を最適化できる1Sサーボシステムを構成する要素の1つです。1Sサーボモータはどれも高信頼性、高品質です。容量: 400 W 定格トルク: 1.91 Nm
仕様●最大出力トルク:1.91 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:400 Wアズワン品番65-7274-26
サーボモータ 400 V 14.3 Nm オムロンヘルスケアサーボモータ 400 V 14.3 Nmオムロンヘルスケア
549,800税込604,780
1個
7日以内出荷
The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoderThey have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque
仕様●最大出力トルク:14.3 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:3000 rpm●許容入力:1.5 kWアズワン品番65-7274-22
G5 series AC servo motor 1.5 kW 400 VA オムロンヘルスケアG5 series AC servo motor 1.5 kW 400 VAオムロンヘルスケア
409,800税込450,780
1個
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 1.5 kW、入力電圧が 400 V となっています。電圧は 2000 rpm の速度です。定格トルクは 7.16 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:1.5 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Seriesアズワン品番65-7280-19
サーボモータ 400 V 4.77 Nm オムロンヘルスケアサーボモータ 400 V 4.77 Nmオムロンヘルスケア
539,800税込593,780
1個
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準と高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 1.0 kW、定格速度は 2000 rpm です。定格トルク: 4.77 Nm
仕様●最大出力トルク:4.77 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:1 kWアズワン品番65-7276-66
サーボモータ 230 V 14.3 Nm オムロンヘルスケアサーボモータ 230 V 14.3 Nmオムロンヘルスケア
469,800税込516,780
1個
7日以内出荷
The Omron 1S AC servo motor are compact and smaller size servo motors that comes with battery-free absolute multi-turn encoder or incremental encoderThey are 23 bit resolution encoder and are designed for easy EMC compliance .Pre-assembled motor cables Multi-turn encoder design without mechanics: 16-bit, 65536 turns Rated tor
仕様●最大出力トルク:14.3 Nm●電源電圧:230 V●出力スピード:3000 rpm●許容入力:1.5 kWアズワン品番65-7272-90
サーボモータ 230 V 3.18 Nm オムロンヘルスケアサーボモータ 230 V 3.18 Nmオムロンヘルスケア
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷
Omron 1S AC サーボモータは、機械の設計とメンテナンスを簡素化します。1S サーボモータには、23 ビット分解能のエンコーダが付属し、キーとタップ付きのストレートシャフトを備えています。サイクル全体を最適化できる1Sサーボシステムを構成する要素の1つです。1Sサーボモータはどれも高信頼性、高品質です。容量: 1 kW 定格トルク: 3.18 Nm
仕様●最大出力トルク:3.18 Nm●電源電圧:230 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:1 kWアズワン品番65-7273-33
1S AC servo motor 750 W 230 VAC 3000 オムロンヘルスケア1S AC servo motor 750 W 230 VAC 3000オムロンヘルスケア
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
Omron 1S AC サーボモータは、入力電圧が 230 V ac です。23 ビット分解能のエンコーダを備えています。回転数は 3000 rpm です。コンパクトで小型のモータを備えています EMC 準拠が容易になるように設計されています
仕様●許容入力:750 W●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:1Sアズワン品番65-7281-82
G5 series high inertia AC servo motor 2 オムロンヘルスケアG5 series high inertia AC servo motor 2オムロンヘルスケア
659,800税込725,780
1個
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータは、容量が 2 kW、入力電圧が 400 V です。回転速度は 2000 rpm です。定格トルクは 9.55 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:2 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Seriesアズワン品番65-7280-70