カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- オムロンヘルスケア
- omron(オムロン)(47)
- 三菱電機エンジニアリング(4)
- VIBRA(新光電子)(1)
- 三菱電機(1)
- カナレ電気(1)
- 東洋技研(1)
- フソー化成(1)
- 三菱電機システムサービス(1)
- KSフィルター(1)
「cj1w」の検索結果
特価

入力ユニット デジタル入力 CJ1W用
オムロンヘルスケア¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷Omron CJ1W-INT01 は、デジタル割り込み入力ユニットです。24 VDC 入力には 16 のポイントがあります。ねじ止め Terminal を使用して接続します。プログラム実行の高速化と I/O の迅速な更新により、柔軟なマシンを実現します 制御 機械制御のための十分な命令実行性能 迅速な I/O 更新仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:CJ1Wアズワン品番65-7272-77
ロジック制御ユニット シリーズ名:CJ1W
オムロンヘルスケア¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷Omron CJ1 ポジション制御ユニットは、高速バス MECHATROLINK-II が付属し、モーションコントロール用に特別に設計されています。位置、速度、トルクの制御に対応しています。はしご、ファンクションブロック、PLC オープンファンクションブロックをサポートするようなプログラミング言語を備えています。Omron HMI 端子用のスマートアクティブ部品を備え仕様●併用可能製品:CJ1シリーズ●メーカーシリーズ:CJ1W●入力数:4アズワン品番65-7273-40
ロジック制御ユニット シリーズ名:CJ1W
オムロンヘルスケア¥379,800税込¥417,7801個7日以内出荷Omron CJ1 ポジション制御ユニットは、リモート I/O 1 向けに 8 本の制御軸と 64 ノードを備えています。メモリ操作又は直接操作で内部消費電流が 460 mA 以下( 5 V dc )です。コネクタ RJ45 コネクタ x 1 通信メディアカテゴリ 5 以上仕様●併用可能製品:CJ1シリーズ●メーカーシリーズ:CJ1W●入力数:8アズワン品番65-7276-40
入力ユニット Analogue Input Module CJ1W用
オムロンヘルスケア¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷Omron CJ1W - AD081-V1 ( SL )は、8 つの入力を備えたアナログ入力ユニットで、8000 ごとに 1 : 4000 の分解能とねじなしクランプ Terminal も備えています。標準の USB ポートとイーサネットポートを使用して、簡単にアクセスできます プログラミング用 非常に柔軟性が高く、PLC をユーザーに適応させます 互換性のあるさまざまな入力出力ユニットを使仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CJ1W●範囲:Sysmacアズワン品番65-7273-85
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CJ1W-OC/OA/OD用
オムロンヘルスケア¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷CJ1Wシリーズアクセサリ。これらのアクセサリは、すべてのCJ1W I/Oユニットと併用できます。仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:オムロンCJ1W-OC/OA/OD●シリーズ:IB IL RS UNI-PACアズワン品番65-7359-20
I/Oユニット Isolated Analogue Input Unit CJ シリーズ用
オムロンヘルスケア¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Omron CJ1W-PDC15 は、単一絶縁アナログ入力ユニットで、温度センサ入力やアナログ信号入力などのあらゆるタイプの入力に対応する入力ユニット x 2 です。このユニットは、CJ / NJ コントローラ用です。入力エラー検出 入力チャンネルを隔離することで、入力間の不要な電流経路を防止します チャネル仕様●アクセサリタイプ:絶縁型アナログ入力ユニット●併用可能製品:CJ シリーズアズワン品番65-7274-72
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CJ1
オムロンヘルスケア¥91,980税込¥101,1781個7日以内出荷CJ1WシリーズI/Oモジュール。CJ1W I/Oモジュールは、直接CJ/NJ CPUユニットに接続することで、I/O接続ケーブルを介して追加の拡張ラックに接続するオプションを備えています。スペースが限られていてもコントローラ容量を拡張するオプションを提供するラックマウント可能なユニット 簡単に使えるコネクタにより苦労せずすばやく拡張仕様●併用可能製品:CJ1シリーズ●メーカーシリーズ:CJ1●出力タイプ:NPN●電圧カテゴリ:12 → 24 V dc●出力数:32●実装タイプ:パネル取り付け●出力電流:140 mAアズワン品番65-7265-65
I/Oユニット ロードセル入力ユニット CJ1 / CJ2 / NJ シリーズ用
オムロンヘルスケア¥369,800税込¥406,7801個7日以内出荷Omron 負荷セル入力ユニットは、ねじ I/O 接続タイプの高性能を実現します。最大 4 x 350 Ω の負荷セルがあります。高さ: 90 mm 幅: 31 mm 奥行き: 89 mm仕様●アクセサリタイプ:ロードセル入力ユニット●併用可能製品:CJ1 / CJ2 / NJ シリーズですアズワン品番65-7276-01
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール SYSMAC CJ Series用
オムロンヘルスケア¥24,980税込¥27,4781個欠品中Omron PLC 拡張モジュールOmron プログラマブルロジックコントローラ( PLC )拡張 I/O モジュールは、16 個のデジタル入力ユニットです。このデバイスを使用すると、デジタル I/O、アナログ I/O、通信モジュールを任意の組み合わせで CPU の右側に装着して、システムスループットを向上させることができます。定格入力電圧は 26.4 V dc、出力電流は 3 mA仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:SYSMAC CJ Series●入力方式:Digital●シリーズ:SYSMAC CJ Series●出力電流:3 mA●寸法:89 x 31 x 95.4 mmアズワン品番65-7265-68
I/Oユニット Universal Analogue Input Unit CJ シリーズ用
オムロンヘルスケア¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷OmronCJ1W-PH41Uは、4つの入力チャンネルに対応する汎用アナログ入力ユニットで、それぞれ抵抗温度計、熱電対、DC信号、又はポテンショメータ入力に設定できます。すべての入力が絶縁されています。入力エラー検出入力チャンネルを隔離することで、入力間の不要な電流経路を防止しますチャネル仕様●アクセサリタイプ:ユニバーサルアナログ入力ユニット●併用可能製品:CJ シリーズアズワン品番65-7276-04
PLC I/Oモジュール 高速カウンタユニット PLC用
オムロンヘルスケア¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Omron 高速カウンタユニットは 2 軸です。周波数は 500 KHz です。高速です仕様●アクセサリタイプ:高速カウンタユニット●併用可能製品:PLC●範囲:CJ2アズワン品番65-7280-20
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール SYSMAC CJ Series SYSMAC CP1H Series SYSMAC CP1L Series用
オムロンヘルスケア¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷アナログI/Oモジュール。すべてのモジュールの対応範囲: 0-5 V、0-10 V、1-5 V、±10 V、4-20 mA 分解能: 12ビット( ; 510-1423 510-1423 及び ; 512-5946 512-5946 は11ビット) 1つのユニットで最大8つのアナログ信号を入力仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:Analogue●シリーズ:SYSMAC CJ Series, SYSMAC CP1H, SYSMAC CP1L●寸法:90 x 31 x 65 mmアズワン品番65-7316-08
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CJ Series用
オムロンヘルスケア¥86,980税込¥95,6781個欠品中Omron PLC 拡張モジュールOmron プログラマブルロジックコントローラ( PLC )拡張 I/O モジュールは、アナログ信号と通信するための 4 つの出力インターフェースです。アナログモジュールは、CPU の右側に他の拡張モジュールとともに装着されます。定格電圧は 24 V dc、電流 12 mA です。入力ユニットは、アナログ入力信号をバイナリデータに変換する機能仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:CJ Series●出力タイプ:Analogue●シリーズ:CJ Series●出力電流:12 mA●寸法:90 x 31 x 65 mmアズワン品番65-7284-97
入力ユニット DC入力ユニット CJ1シリーズ用
オムロンヘルスケア¥68,980税込¥75,8781個欠品中デジタル入力モジュール仕様●アクセサリタイプ:DC入力ユニット●併用可能製品:CJ1シリーズアズワン品番65-7359-01