カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • モノタロウ(1)
  • SMC(3,220)
  • ホンダ(167)
  • エスコ(81)
  • ナブテスコサービス(39)
  • omron(オムロン)(28)
  • ガードナー(16)
  • GB[制御機器](12)
  • オカムラ(岡村製作所)(11)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(10)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • LINKMAN(9)
  • VIBRA(新光電子)(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • アドクリーン(8)
  • brembo(7)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • コガネイ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cj2」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CJ2M 64000ステップ オムロンヘルスケア

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CJ2M 64000ステップ

    オムロンヘルスケア
    289,800税込318,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron プログラマブルロジックOmron CJ2M は、パルス出力とイーサネットネットワークコンピュータインターフェースデバイスを備えたプログラマブルロジックコントローラ( PLC )です。10000 ステップのプログラム能力と 2,560 ポイントを備えています。この PLC は CJ2M シリーズに対応しています。Faster Function Block の呼び出しと実行の Faster、割
    仕様●併用可能製品:CJ2シリーズ●メーカーシリーズ:CJ2M●電圧カテゴリ:5 → 24 V dc●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS232C、RS442A、RS485●プログラム容量:160000ワード●実装タイプ:パネル取り付け●メモリ:64000ステップアズワン品番65-7359-38
  • I/Oユニット ロードセル入力ユニット CJ1 / CJ2 / NJ シリーズ用 オムロンヘルスケア

    I/Oユニット ロードセル入力ユニット CJ1 / CJ2 / NJ シリーズ用

    オムロンヘルスケア
    399,800税込439,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron 負荷セル入力ユニットは、ねじ I/O 接続タイプの高性能を実現します。最大 4 x 350 Ω の負荷セルがあります。高さ: 90 mm 幅: 31 mm 奥行き: 89 mm
    仕様●アクセサリタイプ:ロードセル入力ユニット●併用可能製品:CJ1 / CJ2 / NJ シリーズですアズワン品番65-7276-01
  • I/Oユニット インクリメンタルエンコーダ入力 Sysmac マシンオートメーションコントローラ及び CJ2 シリーズ PLC用 オムロンヘルスケア

    I/Oユニット インクリメンタルエンコーダ入力 Sysmac マシンオートメーションコントローラ及び CJ2 シリーズ PLC用

    オムロンヘルスケア
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron NX I/O シリーズインクリメンタルエンコーダ入力ユニット( NX-EC0 )は、迅速かつ正確な位置決め制御を実現します。位置データを EtherCAT に同期してクロックを分散することで、より正確なタイミング制御が可能になります。エンクロージャをパネルに取り付け アース方式: 100 Ω 未満に接地
    仕様●アクセサリタイプ:インクリメンタルエンコーダ入力●併用可能製品:Sysmac マシンオートメーションコントローラ及び CJ2 シリーズ PLC です●範囲:NX I/O シリーズアズワン品番65-7272-79
  • I/Oユニット Isolated Analogue Input Unit CJ シリーズ用 オムロンヘルスケア

    I/Oユニット Isolated Analogue Input Unit CJ シリーズ用

    オムロンヘルスケア
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron CJ1W-PDC15 は、単一絶縁アナログ入力ユニットで、温度センサ入力やアナログ信号入力などのあらゆるタイプの入力に対応する入力ユニット x 2 です。このユニットは、CJ / NJ コントローラ用です。入力エラー検出 入力チャンネルを隔離することで、入力間の不要な電流経路を防止します チャネル
    仕様●アクセサリタイプ:絶縁型アナログ入力ユニット●併用可能製品:CJ シリーズアズワン品番65-7274-72
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L-EM 10000ステップ オムロンヘルスケア

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L-EM 10000ステップ

    オムロンヘルスケア
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1L CPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L
    仕様●併用可能製品:CPシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L-EM●入力数:18●出力タイプ:PNP●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS232●プログラム容量:10000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●メモリ:10000ステップアズワン品番65-7359-52
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10000 プログラムメモリ ステップ、32000 データメモリ ワード オムロンヘルスケア

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10000 プログラムメモリ ステップ、32000 データメモリ ワード

    オムロンヘルスケア
    86,980税込95,678
    1個
    7日以内出荷
    オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1L CPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L
    仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:24 (DC)●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:85 → 264 V ac●出力数:16(リレー)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:10000ステップ●実装タイプ:DINレール●メモリ:10000 (プログラムメモリ)ステップ、32000 (データメモリ)ワードアズワン品番65-7267-26
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L-EL 5000ステップ オムロンヘルスケア

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L-EL 5000ステップ

    オムロンヘルスケア
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1L CPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L
    仕様●併用可能製品:CPシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L-EL●入力数:12●出力タイプ:PNP●入力方式:DC●出力数:8●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS232●プログラム容量:5000ステップ●実装タイプ:DINレール●メモリ:5000ステップアズワン品番65-7359-55
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10000 データメモリ ワード、5000 プログラムメモリ ステップ オムロンヘルスケア

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10000 データメモリ ワード、5000 プログラムメモリ ステップ

    オムロンヘルスケア
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1L CPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L
    仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:12 (DC)●出力タイプ:トランジスタ●入力方式:DC●出力数:8 (トランジスタ)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:5000ステップ●実装タイプ:DINレール●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7267-28
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L-EM 10000ステップ オムロンヘルスケア

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L-EM 10000ステップ

    オムロンヘルスケア
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1LCPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1LCPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用4軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載AC又はDC電源命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有りCP1L-EM/CP1L-ELには、標準機能のイーサネットポートありCP1L-M/CP1L-Lには、標準機能のペリフェラルUSBポートありRS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション拡張可能なさまざまな入出力ユニット(最大160点の入出力)位置決め機能
  • PLC I/Oモジュール 高速カウンタユニット PLC用 オムロンヘルスケア

    PLC I/Oモジュール 高速カウンタユニット PLC用

    オムロンヘルスケア
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron 高速カウンタユニットは 2 軸です。周波数は 500 KHz です。高速です
    仕様●アクセサリタイプ:高速カウンタユニット●併用可能製品:PLC●範囲:CJ2アズワン品番65-7280-20
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5 オムロンヘルスケア

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5

    オムロンヘルスケア
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    OmronE2Eシリーズは、小径の近接センサです。高速応答周波数を特長とし、5kHzまでの可動物体を安定的に検出します4個のインジケータランプが付属し、インジケータの位置を簡単に確認できます。M4、5.4径、6.5径、シールドなし、配線済みのコネクタモデルが追加されています。また、コネクタモデルには、合計108種類のモデルがあります。オプション機能には、ワイヤ破損に対するステンレススチール製スパイラルチューブ(M4、M5のみ)の保護が含まれます。E2Eシリーズは超小型サイズで用意されています取り付けが容易
    仕様●ねじの呼び:M5●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:25mmアズワン品番65-7305-51