カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- オムロンヘルスケア
- SMC(50)
- ナブテスコサービス(37)
- omron(オムロン)(7)
- 象印マホービン(3)
- ハリケーン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- KITACO(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「cj2e」の検索結果

誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5
オムロンヘルスケア¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷OmronE2Eシリーズは、小径の近接センサです。高速応答周波数を特長とし、5kHzまでの可動物体を安定的に検出します4個のインジケータランプが付属し、インジケータの位置を簡単に確認できます。M4、5.4径、6.5径、シールドなし、配線済みのコネクタモデルが追加されています。また、コネクタモデルには、合計108種類のモデルがあります。オプション機能には、ワイヤ破損に対するステンレススチール製スパイラルチューブ(M4、M5のみ)の保護が含まれます。E2Eシリーズは超小型サイズで用意されています取り付けが容易仕様●ねじの呼び:M5●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:25mmアズワン品番65-7305-51