カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • 黒田精工(48)
  • omron(オムロン)(31)
  • 東空販売(8)
  • DXアンテナ(8)
  • 富士電機(7)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • SMC(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • KSフィルター(3)
  • 十川ゴム(2)
  • カナレ電気(2)
  • TOTO(2)
  • スーパーツール(1)
  • 富士通(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • いけうち(1)
  • トーグ安全工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp1w」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PLC拡張モジュール I/O拡張ユニット CP2E シリーズ用 オムロンヘルスケア

    PLC拡張モジュール I/O拡張ユニット CP2E シリーズ用

    オムロンヘルスケア
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    Omron CP1W シリーズは、NPN 出力 x 32 の I/O 拡張ユニットです。CP2E シリーズに対応
    仕様●アクセサリタイプ:I/O拡張ユニット●併用可能製品:CP2E シリーズアズワン品番65-7274-19
  • I/Oユニット Analogue Output Module CP1E用 オムロンヘルスケア

    I/Oユニット Analogue Output Module CP1E用

    オムロンヘルスケア
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    Omron CP1W-DA042 は、I/O 拡張ユニットです。 4 つのアナログ出力( 1 → 5 V、0 → 10 V、-10 → 10 V、0 → 20 mA、4 → 20 mA の信号最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続 バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上しま
    仕様●アクセサリタイプ:アナログ出力モジュール●併用可能製品:CP1Eアズワン品番65-7274-82
  • PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用 オムロンヘルスケア

    PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用

    オムロンヘルスケア
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    CP1Lデジタル出力モジュール。CP1LCPUに接続できるデジタル拡張ユニットで、必要な出力ポイント数を設定することができます。
    仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:PLC Module●出力タイプ:Transistor●寸法:90 x 66 x 50 mmアズワン品番65-7334-03
  • PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール SYSMAC CJ Series用 オムロンヘルスケア

    PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール SYSMAC CJ Series用

    オムロンヘルスケア
    86,980税込95,678
    1個
    7日以内出荷
    CP1L アナログ出力モジュール。アナログ出力モジュールの特長:。出力電圧範囲: 0 → 5 V、0 → 10 V、-10 → 10 V 出力電流範囲: 0 → 20 mA、4 → 20 mA
    仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:SYSMAC CJ Series●出力タイプ:Analogue●寸法:100 x 86 x 50 mmアズワン品番65-7329-11
  • I/Oユニット Analogue Input Module CP2E プログラマブルコントローラ用 オムロンヘルスケア

    I/Oユニット Analogue Input Module CP2E プログラマブルコントローラ用

    オムロンヘルスケア
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    Omron I/O 拡張ユニットには、0 → 5 V、1 → 5 V、0 → 10 V など定格電流は 0 → 20 mA 又は 4 → 20 mA です。1 ms / ポイント変換時間があります。動作温度範囲は -20 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です。分解能: 1/12000 (フルスケール) 外部入力インピーダンス:最小 1 M Ω (電圧入力)
    仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CP2E プログラマブルコントローラアズワン品番65-7273-05
  • アダプタ CJユニットアダプタ CJシリーズ用 オムロンヘルスケア

    アダプタ CJユニットアダプタ CJシリーズ用

    オムロンヘルスケア
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    CP1L 多機能 CPU
    仕様●アクセサリタイプ:CJユニットアダプタ●併用可能製品:CJシリーズアズワン品番65-7358-69
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール Electronics SYSMAC CP1H / CP1L用 オムロンヘルスケア

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール Electronics SYSMAC CP1H / CP1L用

    オムロンヘルスケア
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    N、L、CE。CP1L拡張入出力モジュール。拡張入出力モジュール、CP1L PLCユニット用、8、20及び32出力タイプを用意 トランジスタ出力法及びリレー出力法
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:Omron Electronics SYSMAC CP1H / CP1L●入力方式:DC●出力タイプ:トランジスタ●出力電流:130 mA●寸法:86 x 90 x 50 mmアズワン品番65-7358-52
  • PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用 オムロンヘルスケア

    PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用

    オムロンヘルスケア
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    CP1L 温度センサ入力モジュール。温度センサユニットを PLC に取り付けることで、熱電対又は白金抵抗温度計から入力を得ることができ、温度測定値をバイナリデータ( 4 桁の 16 進数)に変換して CPU ユニットの入力領域に保存できます。
    仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:PLC Module●入力方式:Analogueアズワン品番65-7299-95
通信(制御機器)カテゴリ