カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • omron(オムロン)(27)
  • 三菱電機(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp2e omron」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 0 8 オムロンヘルスケア

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 0 8

    オムロンヘルスケア
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
    Omron CP2 シリーズコンパクトコントローラは、データ収集とマシン 2 の通信をサポートできるコンパクトな機器向けの Micro PLC を搭載しています。価格性能比が重要なシリーズで製造されたスタンドアロンマシン向けの強力で効果的なソリューションです。CP2E シリーズコントローラは、トレーサビリティと機械キー資産の監視を使用して優れた運用性を GET
    仕様●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:8●デジタル入力数:8●アナログ入力数:0●出力数:6アズワン品番65-7273-08
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 36 オムロンヘルスケア

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 36

    オムロンヘルスケア
    62,980税込69,278
    1個
    欠品中
    Omron CP2E シリーズは、コンパクトな PLC ネットワークタイプのユニットで、36 個のデジタル入力と 24 個のデジタルリレー出力と 10 個の Kstep プログラムメモリを搭載しています。対応するように設計されたプログラマブルコントローラ CP2E マイクロ PLC です データ収集と Machine to Machine communイーサネットスイッチング機能を備えた内蔵イーサネ
    仕様●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:36●入力方式:PNP/NPN●出力数:24アズワン品番65-7275-51
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12 オムロンヘルスケア

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12

    オムロンヘルスケア
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    データ収集と機械間通信をサポートするマイクロ PLC ですイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メ
    仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7323-32
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12 オムロンヘルスケア

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12

    オムロンヘルスケア
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    CP2E シリーズコンパクト PLC - 必須タイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 220 V ac、4k ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( C
    仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●出力タイプ:リレー●入力方式:デジタル●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:4 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mmアズワン品番65-7322-91
  • ロジックコントローラユニット シリーズ名:CP2E 0 36 オムロンヘルスケア

    ロジックコントローラユニット シリーズ名:CP2E 0 36

    オムロンヘルスケア
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    Omron CP2E-S60DR-A は CP2E シリーズコンパクト PLC で、ネットワークタイプで、36 個のデジタル入力と 24 個のデジタルリレー出力を備えています。定格電源は 220 V ac、8 K ステッププログラムメモリを備えています。最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続 バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます
    仕様●併用可能製品:CP2E●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:36●アナログ入力数:0●出力数:24●プログラミングインターフェイス:RS232Cアズワン品番65-7276-70
  • PLC拡張モジュール I/O拡張ユニット CP2E シリーズ用 オムロンヘルスケア

    PLC拡張モジュール I/O拡張ユニット CP2E シリーズ用

    オムロンヘルスケア
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    Omron CP1W シリーズは、NPN 出力 x 32 の I/O 拡張ユニットです。CP2E シリーズに対応
    仕様●アクセサリタイプ:I/O拡張ユニット●併用可能製品:CP2E シリーズアズワン品番65-7274-19
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 0 24 オムロンヘルスケア

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 0 24

    オムロンヘルスケア
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    Omron CP2 シリーズコンパクトコントローラは、データ収集とマシン 2 の通信をサポートできるコンパクトな機器向けの Micro PLC を搭載しています。価格性能比が重要なシリーズで製造されたスタンドアロンマシン向けの強力で効果的なソリューションです。CP2E シリーズコントローラは、トレーサビリティと機械キー資産の監視を使用して優れた運用性を GET
    仕様●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:24●デジタル入力数:24●アナログ入力数:0●出力数:16アズワン品番65-7273-80
  • I/Oユニット Analogue Input Module CP2E プログラマブルコントローラ用 オムロンヘルスケア

    I/Oユニット Analogue Input Module CP2E プログラマブルコントローラ用

    オムロンヘルスケア
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    Omron I/O 拡張ユニットには、0 → 5 V、1 → 5 V、0 → 10 V など定格電流は 0 → 20 mA 又は 4 → 20 mA です。1 ms / ポイント変換時間があります。動作温度範囲は -20 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です。分解能: 1/12000 (フルスケール) 外部入力インピーダンス:最小 1 M Ω (電圧入力)
    仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CP2E プログラマブルコントローラアズワン品番65-7273-05
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16 オムロンヘルスケア

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16

    オムロンヘルスケア
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機
    仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:24●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:100 240 V ac●デジタル出力数:16●インターフェイス:RS-485●出力数:16●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:10 kB●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:150 x 80 x 110 mmアズワン品番65-7319-41
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 12 8 オムロンヘルスケア

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 12 8

    オムロンヘルスケア
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、12 DI、8DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機
    仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:12●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:8●インターフェイス:RS-485●出力数:8●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●幅:80mmアズワン品番65-7323-29
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 12 8 オムロンヘルスケア

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 12 8

    オムロンヘルスケア
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、12 DI、8DO、NPN 出力、電源 24 V dc、10 Kstep プログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( C
    仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:12●デジタル入力数:12●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:8●インターフェイス:RS-485●出力数:8●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:86 x 45 x 110 mmアズワン品番65-7323-31
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12 オムロンヘルスケア

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12

    オムロンヘルスケア
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機
    仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●デジタル入力数:18●入力方式:デジタル●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:10 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mmアズワン品番65-7320-71
  • インクリメンタルエンコーダ 256 インクリメンタル 軸径:6mm オムロンヘルスケア

    インクリメンタルエンコーダ 256 インクリメンタル 軸径:6mm

    オムロンヘルスケア
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    アブソリュートロータリエンコーダ。インクリメンタルエンコーダとほぼ同じアブソリュートエンコーダ ロボット制限信号に理想的 自動機械タイミングの非常に正確な検出 プラスチックボディ
    仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:256●最大回転数:1000rpm●出力信号タイプ:オープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●解像度:8 Bit●IP保護等級:IP50●全体の高さ:50mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●応答周波数:5 kHzアズワン品番65-7293-21