カテゴリ
- ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
- オムロンヘルスケア
- D'Addario(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SUZUKID(スズキッド)(6)
- イマオコーポレーション(1)
- クリアー光学(1)
- ケニス(1)
- ニッサチェイン(1)
- ミラプロ(1)
- メディアカバーマーケット(7)
- 東安(2)
- 聖和精機(2)
「cr1025」の検索結果

電子体温計 MC-6740
オムロンヘルスケア(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷高速温度センサーを採用し、検温開始から温度の上がり方を分析・演算することで約30秒で実測検温(約10分後)の体温を予測します。 ※より正確な検温には実測検温(10分)をおすすめします。 先端形状の最適化により、フラットな感温部を実現。ズレにくく、わきにフィットし体温を測ります。 先端(フラット感温部から約5cm)を水洗いできるので、清潔に保つことができます。付属品収納ケース、お試し用電池(リチウム電池 CR1220×1個(内蔵)、コーションシート測定範囲(℃)32.0~42.0本体質量(g)14(電池含)測定方式予測+実測(ピークホールド方式)測定時間予測:60秒、実測:10分メモリー前回値使用電池CR1025×1電池交換可能電池寿命[予測検温]約12000回、[実測検温]約2000回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00059000外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20.4×138×12.5検温部位わき専用医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器