カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- オムロンヘルスケア
- SMC(60)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- Festo(17)
- omron(オムロン)(11)
- 大塚刷毛製造(10)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- エレコム(7)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- 東京精密(4)
- CONDOR(山崎産業)(4)
- 大電(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- DICプラスチック(4)
- アイリスオーヤマ(2)
- アネスト岩田(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- 東京オートマック(2)
- ブランドをもっと見る
「e-m型」の検索結果

近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm 埋込型 4kHz
オムロンヘルスケア¥7,298税込¥8,0281個当日出荷E2E小径近接センサ。E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:25.1mm●幅:4mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●遮蔽:シールド付き●逆極性保護:ありアズワン品番65-7337-30
近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 4kHz
オムロンヘルスケア¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から7日以内出荷E2E小径近接センサ。E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること
光ファイバセンサ IP67
オムロンヘルスケア¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷Easy Mount E32光ファイバ感知ヘッド。E32光ファイバセンサには、加工物の存在や位置の検出などの広範囲の用途向けに様々な形式があります。ケーブルが曲がることが多いロボット用途向けの高い柔軟性を備えたファイバ 取り付けが容易な固定穴付き角型ヘッダで、迅速な設置 切って長さを調節できる2 m又は5 mのケーブルがすべてのモデルに付属 E3X光ファ
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link
オムロンヘルスケア¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
光電センサ 角型 検出範囲 15000 mm
オムロンヘルスケア¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●センサーのスタイル:角型●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:15000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:5 mケーブル●シリーズ:E3Zアズワン品番65-7281-21
光電センサ ブロック形 検出範囲 1000 mm
オムロンヘルスケア¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷Omron E3S-R シリーズは、ガラスウエハーや LED ガラス回路基板の検出用の透明な物体検出センサです。水平又は垂直の形状で回帰反射型モデルが付属します。動作温度範囲: 0 → +40 ℃このセンサは IP67 の要件を満たしています仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:1000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:3 線式 M12 プラグイン●シリーズ:E3S-Rアズワン品番65-7302-23
光電センサ ブロック形 検出範囲 3000 mm
オムロンヘルスケア¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷Omron E3S-C シリーズは、金属製ハウジングの耐油性のコンパクト光電センサです。最大 1、000 m/s2 の高耐衝撃性を備えています。簡単な光学軸アライメント。E3S-C シリーズには、各種のセンサタイプと形状モデルが付属します。主な用途は、ドリル破損検出、エンジンブロックの検出などです。 E3S-C は、自動車の組み立てラインやその他のブローバイガスの仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:3000 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:3 線式 M12 プラグイン●シリーズ:E3S-Cアズワン品番65-7276-65
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link
オムロンヘルスケア¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
光電センサ 角型 検出範囲 1200 mm
オムロンヘルスケア¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷付属品取扱説明書シリーズE3NCコード長さ(m)2材質(ケース)ポリカーボネートセンサー型式角型絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(ケーブル)PVC耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回電気的接続2mケーブル