カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • omron(オムロン)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e2e-x5d1-n」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 パネル取り付け 250Hz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 パネル取り付け 250Hzオムロンヘルスケア
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2ENEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICではできなかった「出荷時に外部から温度補正値の書き込み」を行うことで、温度変化による検出距離の変化が最小限に抑えられます。高輝度LEDが搭載されたインジケータは、360°のどの位置からも確認できます。「e-治具」(取り付けスリーブ)を使ってわずか10秒で近接センサを交換可能。耐油性を高めたケーブルの採用により耐油実力値2年を実証
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●検出範囲:1.5 mm●接続方式:ワイヤリード●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:37.6mm●幅:15mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:パネル取り付け●出力開閉電流:100 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7282-32
検出・センサカテゴリ