カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- オムロンヘルスケア
- omron(オムロン)(14)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- 日東工器(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- Metrol(メトロール)(1)
「e2eh-x7d1」の検索結果

近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hz
オムロンヘルスケア¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷E2EXシールド付きDC 2ワイヤセンサ。E2EXシリーズのセンサは、非鉄金属を検出するための標準的な近接センサです。特長と利点。PBT検出面材質 LED表示 2ワイヤdc シールド付き 自己診断出力なし仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●検出範囲:7 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V dc●長さ:53mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7267-68