カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- オムロンヘルスケア
- omron(オムロン)(7)
「e2eq-x3d1」の検索結果

近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 パネル取り付け 250Hz
オムロンヘルスケア¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷近接センサの検出距離を長くする場合は、感度を高くする必要があります。ただし、感度を高くすると、温度変化が検出距離に大きく影響します。E2E NEXT近接センサには、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」が採用されています。「PROX2」を使用する「サーモディスタンスコントロール」では、出荷時に外部から温仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●検出範囲:3 mm●接続方式:ワイヤリード●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:37.8mm●幅:15mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:パネル取り付け●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7284-08