カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- オムロンヘルスケア
- MKカシヤマ(1)
- omron(オムロン)(5)
- SMC(2)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- イーグルクランプ(1)
- エフケイシステム(1)
- シグマ光機(1)
- ニッコー機材(1)
- マルケイ(国際化工)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)

光ファイバセンサ IP67
オムロンヘルスケア¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
光ファイバセンサ IP67
オムロンヘルスケア¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷検出距離は、感知オブジェクトとして白い紙を使用して測定します。E32 N 光ファイバ検出ヘッド(ライトアングル)。光ファイバセンサヘッドにより、すばやく簡単に取り付け可能 ナット 1 個で迅速に取り付け可能 曲げ半径はわずか 1 mm です Multicore Fibers のおかげで柔軟性が高い 直角設計でしっかり固定できます E3X-DAC-S 及び E3X-MDA アンプに適仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PVC Coating●長さ:15.7mm●動作温度 Max:+70℃アズワン品番65-7300-19
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら