カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • omron(オムロン)(2)
  • ミヤコ自動車(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • KSフィルター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e32-d21 2m」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光ファイバセンサ IP67 オムロンヘルスケア

    光ファイバセンサ IP67

    オムロンヘルスケア
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    Easy Mount E32光ファイバ感知ヘッド。E32光ファイバセンサには、加工物の存在や位置の検出などの広範囲の用途向けに様々な形式があります。ケーブルが曲がることが多いロボット用途向けの高い柔軟性を備えたファイバ 取り付けが容易な固定穴付き角型ヘッダで、迅速な設置 切って長さを調節できる2 m又は5 mのケーブルがすべてのモデルに付属 E3X光ファ
  • 光ファイバセンサ 210 mm IP67 オムロンヘルスケア

    光ファイバセンサ 210 mm IP67

    オムロンヘルスケア
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
    仕様●検出範囲:210 mm●出力タイプ:NPN、PNP●光ファイバのタイプ:プラスチック●IP保護等級:IP67●長さ:11mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7356-35
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
"e32-d21 2m" オムロンヘルスケア 【通販モノタロウ】