カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- オムロンヘルスケア
- omron(オムロン)(44)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- 岩田製作所(24)
- CKD(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- PROST's(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- エスコ(2)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- AFAM(アファム)(2)
- S&K(三興製作所)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ホンダ(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- 三菱ふそう(1)
- オプトエレクトロニクス(1)
- ブランドをもっと見る
「e39-r」の検索結果

コンパクトプローブサポート ねじ E32-R21 E39-R3、E3Zシリーズ
オムロンヘルスケア¥329税込¥3621個当日出荷E3Z取り付けブラケット。E3Zシリーズセンサと使用するための取り付けブラケットです。仕様●アクセサリタイプ:ねじ●併用可能製品:E32-R21 E39-R3、E3Zシリーズアズワン品番65-7275-98
取り付けブラケット センサ反射板 再帰反射型光電センサ M.S.R.機能あり 、再帰反射型光電センサ M.S.R.機能なし
オムロンヘルスケア¥999税込¥1,0991個翌々日出荷反射板及びコードセット。オムロンE3シリーズセンサ用の反射板 / コードセット製品です。付属品取りつけ金具形E39-L104(ねじ付)仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能あり)、再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能なし)タイプ小型反射板使用温度範囲(℃)-25~55保護等級IEC規格 IP67保存温度範囲(℃)-40~+70指向角(°)30以上アズワン品番65-7359-23アクセサリタイプセンサ反射板併用可能製品再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能あり)、再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能なし)保存湿度範囲(%RH)35~95使用湿度範囲(%RH)35~85
センサ反射板 23 x 13.7 mm
オムロンヘルスケア¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷反射板及びコードセット。オムロンE3シリーズセンサ用の反射板 / コードセット製品です。仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:E3Tモデルアズワン品番65-7306-72
センサ反射板 反射テープ E3c - LDA
オムロンヘルスケア¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Omron E39 シリーズは、反射テープで構成されています。高精度のマイクロピクセル、接着剤は自己接着式です。動作温度範囲: -10 → +55 ℃仕様●アクセサリタイプ:反射テープ●併用可能製品:E3c - LDAアズワン品番65-7273-83
光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 4 m
オムロンヘルスケア¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照。E3Zミニチュア高性能センサ。スルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサ。IP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイ検出方式逆反射型センサー型式ブロック形動作温度(℃)Max:55最大電流(mA)100最大DC電圧(V)26.4ライトソースLED